「フロアーヒンジhs522」の検索結果
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型
質量(kg)ドア:105以下
適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
適合扉質量(kg)105以下
タイプ本体移動調整型
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型
質量(kg)ドア:105以下
適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型
質量(kg)ドア:105以下
適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)90以下
適合扉高さ(mm)2100
仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式(軸座)整枠取付型
適合扉高さ(mm)2134以下
セット内容(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)2000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き
対応一般ドア用
開き角度(度)120
ストップあり
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中