ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40
風量調整3段階
羽根枚数3枚
材質(羽根)アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65
付属品取扱説明書保証書付
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策
ハネ径(cm)35
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
羽根枚数3
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
安全装置サーマルプロテクター
消費電力(W)(50/60Hz)35/40
騒音値(dB)65
電源電圧(V)100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56
風量調整3段階(強・中・弱)
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-2476-76
電源コード(cm)185
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
付属品取扱説明書保証書付
色アンティーク・ブロンズ
消費電力(W)65
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
質量(g)4700
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.35/0.4
消費電力(W)35/40
モータータイプ開放式
風量調整3段階
コード長さ(cm)185
標準ノイズ(dB)65
色Black
取扱説明書(2.71MB)
1個
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)8000
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.2/1.55
消費電力(W)120/150
モータータイプ全閉型
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650
風量調整4段階
コード長さ(cm)200
アズワン品番64-8900-61
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
付属品ACアダプター
質量(kg)2.8
周波数(Hz)50/60
電力(W)出力:20
出力電圧(V)DC12
使用電圧(V)アダプター:100~240
充電時間(時間)3~4
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200
サイズ(mm)520×480×210
使用時間(時間)3.5~20
調節方式風量:12(段階)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
質量(kg)4.8
タイプ床置き式
スイッチ3段式回転
定格電圧(V)AC100
角度(°)仰ぐ上下:15
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×305×600
風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)左右:40
風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)樹脂
ファン※スピンナー固定式
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,998
税込¥9,898
取扱い終了
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター全閉型
風量(m3/min)22~135
電源コード(m)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証PSE
本体寸法(cm)26×64×62
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)約685
質量(kg)約6.5
色ブラック
高さ(mm)約635
奥行(mm)約250
ハネ径(cm)50
羽根枚数3
材質(羽根)アルミ
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。
手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。
機能手動上下首振り
質量(kg)4.3
色ブラック
ハネ径(cm)45
電源コード(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60
風量調整3段階
1台
¥8,090
税込¥8,899
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整(手動)3段階
左右首振○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
付属品ACアダプター
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
電力(W)出力:20
出力電圧(V)DC12
使用電圧(V)アダプター:100~240
充電時間(時間)3~4
バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200
サイズ(mm)400×380×150
使用時間(時間)4~24
調節方式風量:12(段階)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)単相100
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1896
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
質量(g)約6.7
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)117/143
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72
設置形態据え置き
1台
¥12,180
税込¥13,398
欠品中
仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口
適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900
質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色ブラック
電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数3
風量風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
表示デジタル
本体質量(kg)約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)52/55
機能リズム風
風量3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480
首振り左右
関連資料(5.06MB)
切タイマー8時間
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32
風量8段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38
首振り可(上下左右)
適用畳数(目安)40畳まで
切タイマー1/2/4時間
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機
仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)
質量(kg)6.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚(40cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62
首振角度(°)左45度、右45度
風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145
操作方法押しボタンスイッチ式
1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円
切タイマー2時間
上下角度調節上向23度、下向8度
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)600/720
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
騒音値(dB)75/81
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
1台
¥259,000
税込¥284,900
6日以内出荷
10/100BASE-TXポートを8ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数8
接続方式10/100BASE-TX
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
ファンなし
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを16ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数16
接続方式10/100BASE-TX
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付
ファンなし
マグネットあり
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを24ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数24
接続方式10/100BASE-TX
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付
ファンなし
マグネットあり
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
ファンなし
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
ファンなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
ファンなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-03
1式(2個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
規格M10(H12)
部品名称ナイロンナツト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB)
図解NoBSA-662 1062シリーズ ペダル2部品_No.4、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル2部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-2部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.5、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.28、SSA-V602C-DX 変速レバー-2部品_No.8、BSA-650シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.ナイロンナツト、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.28、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.28、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.28、SSA-E602DX ファン切換レバー部品_No.25、SSA-V602C 変速レバー-2部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ガードパイプ2 リヤ部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ サブミッション取付,プロペラシャフト部品_No.5、BSA-950シリーズ サブミッション取付,プロペラシャフト部品_No.ナイロンナツト、BSA-650C -1シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.28、BSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.28、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSA-651 951シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.58MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoSSA-V1021CL ワイパー・ウォッシャ・ミラー部品_No.12、SSA-V1021CL スロットル部品_No.3、SSA-Z601VT 変速レバー部品_No.2、SSA-G545 エンジンカバー部品_No.14、SSA-Z600VT-1 座席、フロア部品_No.10、SSA-Z600MAT 変速レバー部品_No.12、SSA-G1010 変速リンク(ロッド化)部品_No.4、SSA-Z600V-1 座席 フロア部品_No.10、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.21、SSA-Z601MAT 分配器部品_No.7、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.22、SSA-V1021CL 給水ホース部品_No.17、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.21、SSA-G565 ペダル部品_No.22、SSA-Z601MAT 変速レバー部品_No.2、SSA-Z600V フロア 座席部品_No.10、SSA-Z601MAT ファンクラッチ部品_No.13、SSA-G565 巻取機部品_No.12など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
備考SW付
規格SWツキ
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.13MB)
図解NoSSA-G565 エンジンカバー部品_No.10、SSA-G1020 計器パネル部品_No.4、SSA-G1020 巻取機部品_No.5、SSA-G565 フロア・座席・パネル部品_No.26、SSA-G565 オイルタンク部品_No.2、SSA-G1020 ハーネス部品_No.16、SSA-G565 ファンミッション部品_No.9、SSA-G565 走行ベルト・プロペラシャフト部品_No.27、SSA-G1020 エンジンカバー部品_No.14、SSA-G1020 ラジエータ部品_No.55、SSA-G1020 DPF部品_No.14、SSA-G565 スロットル部品_No.13、SSA-G565 撹拌部品_No.38、SSA-G565 エアクリーナ・マフラ部品_No.20、SSA-G1020 ステアリングシステム部品_No.45
1個
¥25
税込¥28
7日以内出荷
関連キーワード