81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用 材質SUS304
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用 材質SUS304
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
用途歩行用 材質SUS304
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-14
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

1個
2,419 税込2,661
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様モルタル充填用・アルミタイプ 材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t 仕上アルマイト処理
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)
仕様モルタル充填用 材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・ 仕上ヘアライン
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用 適合車種歩道用
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用 材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・ 寸法H(mm)52 仕上2B
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
1台
71,980 税込79,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ 材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304) 仕上2B 取手4個
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼 仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部) 適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400 適合モルタル用 取手1 適合荷重歩道用
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
寸法H(mm)51 寸法D(mm)39
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂 適合モルタル用 適合荷重中荷重用:T-2
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途適用荷重:歩道用 材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール 高さ(mm)枠:51
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様小口径型 材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム 屋内用 適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂 適合モルタル用 適合荷重歩道用
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。
寸法D(mm)39 適合荷重歩道用
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用 適合車種乗用車
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】18
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】17
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用 深さ(mm)【充填】22.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。ボルト固定式の、密閉形ステンレス製です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.5kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-07
1枚
34,600 税込38,060
翌日出荷

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×23(H)mm●重量:5.2kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-16
1枚
34,600 税込38,060
翌日出荷

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-18
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷