21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロウエル20シリーズ用治具。20シリーズのチューブにリング挿入の際に必要な治具です。別途チューブアタッチメント、リングアタッチメントが必要になります。
用途半導体、化学プラント
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロウエル60シリーズ用治具本体。60シリーズのチューブをフレアー施工する際に必要な治具です。別途フレアーアタッチメントとチューブホルダーが必要になります。
用途半導体、医療、食品関係
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ 材質(本体)フッ素樹脂製 接続ねじ種類R(PT) 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,388 税込1,527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロウエルナット
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
499 税込549
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
6,498 税込7,148
当日出荷

コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ 材質(本体)フッ素樹脂 接続ねじ種類R(PT) 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ 接続ねじ種類R(PT) 材質(本体)フッ素樹脂 最高使用温度(℃)100 材質(ナット)フッ素樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 形状メイルエルボ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)