ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルブランチティー
材質(本体)フッ素樹脂
接続ねじ種類R(PT)
適合チューブ外径T(Φmm)6
適合チューブ外径T(Φinch)1/4B
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
寸法C(mm)14
寸法D(mm)10
寸法E(mm)4
寸法F(mm)12
関連キーワード