RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。
※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。
※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:82°、垂直:60.5°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。
カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。
防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。
様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱!
※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。
バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ
質量(g)24(コード含む)
長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)
保護等級IP68
有効画素数92万画素
使用電源(V)12
消費電力(mA)40
設置形態フロント・バック・サイドビュー
最低被写体照度(Lux)0.3
画角水平194°垂直142°対角206°
動作温度範囲(℃)-30~85
映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード