20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa)5.5 仕様ムシ押し付 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途HFC-134a〈ガス〉専用 セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本 危険物の類別非危険物
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R22、R12、R502用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa)5.5 破壊圧力(MPa)27.5 材質ゴム 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 仕様ムシ押し付 赤・青・黄 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1セット(3本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A、R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A、R32用 常用圧力(MPa)5.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175) 接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R22,R12,R502
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A/R32 常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg)16.8 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430 騒音値(dB)63 機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能) コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス 真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg) 接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売) 回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm)190
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 使用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)
1,870 税込2,057
当日出荷

●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収 対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32 仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青) トラスコ品番423-4413 質量(kg)15.7 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355 回収能力(g/min)(気体)200 真空到達度-0.09Mpa コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス 停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用 セット内容(赤・青・黄)3本セット
1セット(3本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など 冷媒の種類R-410A 成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)% 外形寸法(mm)Φ240×420 本体質量(kg)約4 オゾン破壊系数0(CFC-11=1) 沸点(℃)【冷媒】-51.6 地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1) 蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
23,980 税込26,378
当日出荷