10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ 材質(本体)フッ素樹脂製 接続ねじ種類R(PT) 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ 材質(本体)フッ素樹脂 接続ねじ種類R(PT) 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ 接続ねじ種類R(PT) 材質(本体)フッ素樹脂 最高使用温度(℃)100 材質(ナット)フッ素樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロウエルリング
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 材質PTFE
1個
319 税込351
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 形状メイルエルボ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)