153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質ナイロン100% 洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
1双
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phrozenアクア 8K 3Dプリンター用レジンは、8K解像度で超微細なディテールを表現するために特別に調合されている為、8Kプリンターに最適です。
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)フローズンカバー 頭用
頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。
適合頭囲(cm)55~60 寸法(Φ×mm)約200×110 洗濯方法手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可 材質本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100% 収納数【保冷剤】4個 アズワン品番8-3960-03
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×460 TKG品番9-0652-0301 TKG品番(2017)6-0823-0301
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Phrozenアクア 4K 3Dプリンター用レジンは、高解像度で3Dモデルを展示するために設計されており、4K樹脂3Dプリンターに最適です。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も有名な化学会社の1つであるBASF社によって強化されたプロトホワイトリジッド3Dプリンティングレジンは、デザイナーが製造段階に移行する前に社内で効率的にプロトタイプを作成するのに適しています。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABSライク3Dプリンティングレジンは、一般的なモデリングや工業用途に最適な、高解像度で頑丈な3Dプリントパーツを作成します。淡い色合いなので、3Dプリントしたフィギュアのようなモデルの硬化後の塗装にも非常に適しています。
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)5×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×315×580 TKG品番9-0938-0901 TKG品番(2017)6-0828-0901
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

ONYX リジッドプロ410は、頑丈で信頼性が高く、精度を犠牲にすることなく3Dモデルを作成できるため、収納オーガナイザー、ラップトップスタンド、食料品バッグホルダー、さらには卓上ゲームのミニチュアなど、強くて硬いオブジェクトをプリントすることに適しています。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


レジンを使用した3Dプリントでは強い臭いが発生します。Phrozen空気清浄機は、刺激的な樹脂の臭いを吸収し、最小限に抑えることで、効果的に空気の質を改善します。
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷


Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BASFセラミックは、強靭で耐衝撃性に優れ、厚みがない部品でも優れた耐久性が要求されるモデルに最適です。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

高速3Dプリンティングレジンは、最大約8倍のスピードでプリントできるよう特別に調合されており、小道具や工業用プロトタイプのような大型モデルのプリントに最適です。
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

キャスティング用に特別に設計された宝飾用ワックスライクレジンは、きれいに燃焼し、あらゆる種類の3Dプリントモデル、特に3Dプリントジュエリーに信頼性の高いキャスティングを提供します。また、低収縮、高精度の印刷が可能で、市販されている他のキャスタブル樹脂よりも安定した結果が得られます。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

強靭で衝撃に強く、薄肉部でも優れた耐久性が求められる用途に最適です。強靭で衝撃に強く、薄肉部でも優れた耐久性が求められる用途に最適です。
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷