カラビナ付きフロートストラップ CHS-09。取り付け部をマツバ紐に改良。汎用性が高くなったフロートストラップです。水に沈みにくいため、海や川などで安心して使用可能。
質量(g)21
対応機種Toughシリーズ
寸法(幅W×長さL)(mm)43×260(カラビナ、カメラ取付紐部含まず)
主要材質ナイロン、ポリエチレン
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
50PUA2.4Sに使用するフロートセットです。一部機種にて兼用で使用可能です。
仕様50PUA2.4S
対応機種32PNA2.15・32PNA2.15S・40PNA2.25・40PNA2.25S・40PSFA2.25・40PSFA2.25S・40PSFA2.4・40PSFA2.4S・40PUA2.15・40PUA2.15S・40PUA2.25・40PUA2.25S・50PNA2.4・50PNA2.4S・50PNA2.75・50PNA21.5・50PSFA2.75・50PSFA21.5・50PUA2.4・50PUA2.4S・50PUA2.75・65PUA21.5・PRO-25UXA3・PRO-40UXA3 等(※製造年により使用できない場合あり)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
厚手生地で身体への負担を軽減し、重い機材、長時間の撮影を快適にサポートするカメラストラップです。パッド部分の素材には衝撃を吸収する厚手で軽量のネオプレーンを使用。負担のかかる首、肩の疲れを抑えます。パッドの形状は首、肩によりフィットする<カーブタイプ>。長さを調節することで、ネックストラップ、たすき掛けにするショルダーストラップとしてお好みでご使用いただけます。また、4か所のバックルからパッド部分をはずすことで、ハンドストラップにすることも可能。
材質ポリエステル、合成皮革、プラスチック
全長(mm)1630
質量(g)80
最大幅(mm)約73
汗や水に強いスポーツストラップ。
防水加工を施してあります。
用途Optio WP、WPi、W10、W20、W30、W60、W80、W90、WG-1、WG-2、WG-3、WG-4、WG-5 GPS、WG-10、WG-20、WG-30、WG-40に最適
適合機種WG-40W/WG-50/WG-60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、フィンガーストラップです。
材質ストラップ本体:シリコン、ナイロン
フロート素材で水に浮く防水ケース。・6.7インチの大型スマートフォンにも対応。・2WAYで使える極太ストラップ。・防塵・防水の最高等級IP68。・スムーズなタッチ操作や写真撮影。・防水チェックシート付属
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
色アーミーグリーン
質量(g)約 55(付属品を除く)
タイプポーチタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大対応:約90×15×180
対応機種汎用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
防水保護等級IP66
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
海やプールのレジャーに便利なアイテムです!水中でも沈まないフロートタイプ
付属品ネックストラップ
外寸(幅W×高さH)(mm)115×220
内寸(幅W×高さH)(mm)100×175
水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!
防水ケース「DIVAID」が新しくなって登場です。
独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。
ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。
・「IP68相当」の高い防水・防塵性能
・小銭やカードが収納できるポケット付き
・水面に浮いて紛失を防止
・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK
・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由
・Face IDなどの顔認証にも対応
・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
適合サイズ約170×85×12以下、重量約350gまでのスマホの収納OK
水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載!
上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様【ティルト】UP45°DOWN90°【パン】約330°(視野角360°以上)【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)【制御器構造】防滴構造
セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース
寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず)
質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3
電源電圧DC12V±10%
消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵)
レンズf=4.0[mm] F2
撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なカラビナ。カラビナはアルミニウム製なので、錆びにくく丈夫で長持ちする。ポケットのない洋服や、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:ポリエステル
形状オフセットD型
寸法(mm)約W40×H140×D8
質量(g)25
ロック機能なし
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。
長さ調節が可能です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。
ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
色ブルー
材質ポリエステル
幅(mm)10
全長(mm)560
質量(g)16
耐荷重(kg)1
アズワン品番64-0885-54
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
タイプ保護メガネ用
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様リードスイッチ
接点A接点
最大電流(A)0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
・6.7インチまで対応。・ストッパー付きで安心して使えます。・首から下げられるストラップ付。・フロート付きでケースに入れたまま写真を撮ることができます。
サイズ6.7インチまで
タイプポーチ
本体質量(g)約72(ストラップ込)
対応機種汎用
寸法(cm)全体:約20.5×11.5、窓:14.8×7.1
素材本体:PVC+ABS+スポンジ
特性防水
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番423-4413
質量(kg)15.7
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355
回収能力(g/min)(気体)200
真空到達度-0.09Mpa
コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 192(パッケージ込み)
本体質量(g)約 55※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 190(パッケージ込み)
本体質量(g)約 55※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
・やわらかく透明なフレームで動画視聴も快適にできる。・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防水保護等級『IPX8』を取得。・スマートフォンに入れたまま操作ができる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質ABS / PVC
色ブラック
本体質量(g)約 63※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 170(H)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
表地は水や汚れに強く、お手入れカンタンな P.V.C 素材。中身を素早く出し入れ可能なマグネット付きフラップ。宵姫ロッド対応ホルダー2本(5,6フィート用1本、7フィート用1本)。両サイドに宵姫フロートケースやフィッシュグリップなどを取付け可能なウェビング装備。防水仕様の PEVAインナーは、脱着式で丸洗い可能。バッグ背後のストラップによリキャリーにセットアップ可能。たたんで小さく収納できるコンパクト設計。
材質〈本体〉P.V.C〈インナー〉 PEVA〈メッシュ〉ポリエステル〈断熱材〉ポリエチレン
質量(g)728
内容量(L)10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【使用時】180×280×260【折りたたみ】95×280×280
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。
水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。
ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。
・ロングアイレリーフ設計
覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。
メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1
付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
長さ(mm)180
幅(mm)201
高さ(mm)65
質量(g)885(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+50
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)56~72
視度調整範囲±4mm
視界1000mにおける視界(m):122
最短合焦距離9.8m
対物レンズ有効径(mm)50
フォーカスIF
明るさ51
防水性1m-5min
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ51
実視界(°)7
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1
アイレリーフ(mm)18
最短合焦距離12.3m
眼幅調整範囲(mm)56-72
質量(g)910(電池含まず)
寸法(mm)180×201×76(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ51
実視界(°)6.5
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1
アイレリーフ(mm)18
最短合焦距離9.8m
眼幅調整範囲(mm)56-72
質量(g)885(電池含まず)
寸法(mm)180×201×65(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連キーワード