カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 面積式(フロート式)(3)
絞り込み
ブランド
  • コフロック(2)
  • 堀場エステック(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(1)
流量範囲(L/min)
  • 5
  • 0.015~0.5(1)
  • 0.05(1)
  • 0.05~0.5(1)
  • 0.1~1(1)
  • 0.15~5(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.5~5(1)
  • 1(1)
  • 1.5~50(1)
  • 1.7~8.3(1)
  • 10(2)
  • 10~50(1)
  • 10~100(1)
  • 100(2)
  • 100~500(1)
  • 133~667(1)
  • 140~660(1)
  • 200(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フローメーター 流量計」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型マスフローメータ 堀場エステック小型マスフローメータ堀場エステック
49,980税込54,978
1個(1個)
61日以内出荷
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
大流量用樹脂製フローメーター コフロック大流量用樹脂製フローメーターコフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効目盛)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら