化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
水やアルカリを嫌うフローリング床専用の中性はくり剤です。
増粘タイプの液剤が床材への染み込みを抑え、素早く皮膜を除去します。
床の変色を抑える中性タイプです。
はくり剤特有のイヤなニオイが無いため、作業の負担が少なく、周囲への影響を抑えます。
希釈倍率原液使用
液性中性
適合材フローリング、化学床材
標準使用量約150~180平方メートル/18L、約40~50平方メートル/5L
商品タイプ業務用
1箱(18kg)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
薄めて使う強力原液タイプ。
用途ワックス
材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤
1本(400mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです
古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。
※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フローリング剥離の決定版!フローリング、階段の蹴込み部分の剥離にお勧めです。
通常の剥離剤を使用すると材質を傷める恐れが高いフローリングも増粘タイプなので、継ぎ目から染み込み難く、中性なので安心してご使用頂けます。
家具や什器の下にも流れ込み難いので養生の必要が無く作業が可能です。
用途フローリング、化学床材他のフロアポリッシュの剥離用。
希釈倍率原液使用
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。樹脂皮膜への強力な浸透力でスピーディーに作業を行えます。
用途床用剥離剤
液性強アルカリ性
質量(kg)4.2
標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
古いワックスのはくり剤です。がんこな汚れにご使用ください。アルカリ性です。
用途床面のワックス汚れの除去(化学タイル・フローリング)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
作業中に飛散した塗料の剥離や外壁の落書き落とし、劣化したワックスの除去に適しています。
従来の剥離剤とは違い、特有の臭いがありません。環境に優しい生分解性。水溶性で、かつ中性のため安全に使用できます。
外壁や橋梁等につけられた落書き落としにも使用出来ます。
用途フローリング等のワックス剥がし、塗料の剥離、落書き落としなど
使用方法(1)施工箇所の周囲に養生をする。(2)パントクリーンをウエス・刷毛等で剥離対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布する(3)約1~3分置き(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)薬液が剥離面に浸透しワックス・塗料を溶かすのを待つ(塗布後乾燥させない様に注意)(3)充分に水を含ませたウエスか流水で擦り洗い。床面はポリッシャー、デッキブラシ等で擦り洗い。(4)きれいなウエスで水拭き。(5)残った場合は(2)、(3)を繰り返して下さい。
液性中性
希釈塗料剥離 :原液使用 ワックス剥離 :原液~5 倍
施工面積(m2)原液使用で約44(1/85ml)
商品タイプ業務用
1本(3.8L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
化学床用速効浸透型強力ハクリ剤)ずば抜けた速効・浸透力で作業時間・労力を大幅に削減。標準希釈倍率5倍で約100平方メートルのワックスハクリが可能です。
アズワン品番64-8883-96
1個(4L)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。
液性アルカリ性
トラスコ品番855-7554
材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
容量(L)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ワックスの皮膜を最大に硬化させ、耐久性は従来の2倍以上。
全てのワックスに使用可能。但し、アクリル樹脂がベストです。
シックハウス症候群(VOC)対応。
洗浄力、光沢が10~20以上アップ。ワックスが滑らなくなる。
天然大理石に使用すると光沢が2~3割上がります。
ワックスが硬くなるので、ヒールマーク・スカッフマークが付きにくい。
ワックスの高速バフ保守を備えた商品で、使用すると理想的な光沢復元になります。
経済的使用を可能にした濃縮液になっていますのでコストダウンが可能です。
用途床用ワックス・リノリューム・フローリング・天然大理石・ビニールタイル・テラゾー
容量(L)3.78
塗り面積(m2)1500~2000(4倍希釈の場合)、6000~8000(16倍希釈)
1個(3.78L)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
強力プロ仕様の樹脂ワックスはく離剤です。古く積層化したワックス皮膜もスピード溶解します。粘性が低く、サラッとした使用感で作業性が良いです。
1個(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
古くなったワックスを高速分解臭いが少なく短時間で確実に除去します困難な樹脂ワックスのハクリ作業が手早く可能です
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(エタノールアミン)、溶剤(グリコールエーテル)
容量(L)1
液性アルカリ性
標準使用量水1Lに対し100mL
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
樹脂ワックス専用のハクリ剤です。
汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。
無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。
成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
アズワン品番64-8883-97
希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード