車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色白
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン
適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ油性
塗布面積(m2/缶)1.5~2
指触乾燥時間(分)30~40(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量926mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途捨貼り工法
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(2.55MB)
表面の天然突板に着色塗装した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。突板には個性的な木目のアッシュと馴染み深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。
付属品そえ木
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13
タイプ一般・床暖房対応
シリーズエアリス-α
基材合板+特殊クッションシート
表面銘木単板
工法直貼り
表面仕上げマット塗装
防音性能LL-45
グリーン購入法適合
UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。
「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
用途フローリング
液性樹脂ワックス
標準使用量1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
銘木の持つ意匠の美しさと流行の広幅デザインが一層豪華で個性的なお部屋に演出してくれます。
用途戸建用一般床材。
厚さ(mm)12
シリーズハピアフロア 銘木柄
長さ(mm)1818
幅(mm)303
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面特殊オレフィンシート
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材(基材)アースボード
表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
引きずり傷や凹み傷が付きにくいため、キャスター付きイスや車椅子もご使用いただけます
ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×1818
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り
対応床暖房、ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要
仕上艶消し
表面特殊オレフィンシート
工法捨て張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
工法吸着
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。
工法捨貼工法
仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズフィットフロアー
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
置き場所に困るフローリングワイパーを石こうボードピンで壁に浮かせて収納。場所を選ばないシンプルなデ
ザインなのでリビングの壁面にスマートに設置。使いたいときにサッと使えます。クローゼットや納戸の壁面に
スリムに収納。浮かせているので床のお掃除もスムーズ。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込む
だけ。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。付属の木ネジでも取り付け可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4、クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約820
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×6×27
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×5×26.8
「特殊架橋システム」採用
UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。
「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
メタルフリー
スチレンフリー
リン系化合物は原料として使用しておりません。
PRTR 非該当
JFPA F☆☆☆☆
用途屋内の樹脂塗装されたフローリング床の保護・艶出し
タイプフローリング専用
容量(L)18
使用量1800m2/1缶
1箱(4L×4本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄
危険物の類別非危険物
フローリングワイパーと取り替えシートをすっきりまとめてコーナーに収納!置き場所に困っていたフローリングワイパーや取替えシートが一緒
にすっきり収納できます。仕切り板には持ち手となる穴が空いているので持ち運びもラクラク!
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約750
対応約W10.5×D4×H26cm以下のフローリングワイパー、フローリングワイパー用取り替えシート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強密着・超耐久。多様な床材に塗装できる水性の床用塗料。
用途屋内フローリング・無垢材床等の保護
仕様●うすめ液:水(原液のまま使用できます)●乾燥時間/20℃(約)(時間):2
優れた密着性により、フローリング床やラミネートコート床などにも使用可能。
優れた洗浄性。
中性・低臭タイプ。
pH7.7
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
形状液体
比重1.03
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)3.2
商品タイプ業務用
自然が創りあげた模様を巧みに表現。本物の木質感を追求したデザインをラインアップ。杢目の表情を楽しみたい方へおすすめのシリーズです。荒々しい杢目の節や、流れる杢目など、自然が創りあげた模様を巧みに表現しました。
用途捨貼り工法
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(2.72MB)
フローリングについてしまったいろいろなキズを簡単に補修できます。テープ貼り付け後、テープの上からワックス、つや出し剤、洗浄シートなどをご使用いただけます。
用途フローリングの簡易補修に。木目調の机、棚などの補修や装飾に。
材質ウレタン・紙・ポリエステル
幅(mm)75
長さ(cm)90
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
関連資料チラシ(52.69MB)
フローリングワイパーと取替えシートをすっきりまとめてコーナーに収納!置き場所に困っていたフローリングワイパーや取替えシートが一緒に
すっきり収納できます。持ち手となる穴が空いているので持ち運びもラクラク!
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約690
対応約W10.5×D4×H26cm以下のフローリングワイパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×8.5×26
厚さ(mm)13
幅(mm)145
長さ(mm)900
シリーズ遮音フローリング
適合規格4VOC
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。
フローリングワイパーをスリムに立てて収納。冷蔵庫横などの隙間にマグネットで簡単取り付け。冷蔵庫横の隙間を有効活用。洗濯機横の隙間にも。クローゼットの内壁面等に付属の木ネジで簡単取り付け。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約770
耐荷重(kg)約1
内寸(cm)約W10.8×D4.8×H25.9
スパイス・ザ・ラインボーンはフローリングにアートを取り入れた、程よいスパイスが効いたデザイン。まさに、心満たす空間づくりに最適なフローリングです。
用途捨貼り工法
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(2.55MB)
フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途フローリングのキズ、へこみ隠しに
材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄
危険物の類別非危険物
銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(2.97MB)
フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。
仕様電池式
付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ
危険物の類別非危険物
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。ワックス塗布OK!。フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
寸法(mm)450×155×3
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ