6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット
仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材MDF
適合規格4VOC
表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)910
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
厚さ(mm)6
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6
幅(mm)303
長さ(mm)1818
シリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ
基材MDF
工法上貼工法
表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装
今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。
用途一般・床暖房兼用
タイプ3P
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)6.4
シリーズライブナチュラル スーパー6
工法上貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。
工法捨貼工法
仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズフィットフロアー
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6
幅(mm)303
長さ(mm)1818
シリーズ6mmリフォームフロアA
基材MDF
表面仕上げアレルバスター配合高結合ハード塗装
種別一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズコンビット
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工縦3本溝
表面オークツキ板
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m2)3.3
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)
シリーズベスタフロア
長さ(mm)914.4
幅(mm)150
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)約16.5
面取四面
寸法(mm)9×90×1920
種別国産ヒノキ
仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
工法吸着
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
1本
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm)
シリーズベスタフロア
長さ(mm)914.4
幅(mm)150
寸法(mm)150×914.4
ケース質量(kg)約16.5
面取四面
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材
長さ(mm)1950
幅(mm)8
厚さ(mm)11.7
ケヤキ材 / ロー引仕上。0.3mmツキ板貼 JAS F☆☆☆☆。
寸法A(mm)910
寸法C(mm)30
材質(表面)ケヤキ貼
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材
長さ(mm)1950
幅(mm)8
厚さ(mm)4.2
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
色淡黄色
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
仕様取付部厚み:1.5mm
材質バイメタル
全長(mm)88.9
山数20
適合材フローリング材 3.2-19.1
アズワン品番65-2234-81
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ6」です。コンクリート調・テラコッタ・焼き物を表現した3柄をラインナップ。リフォームに最適な厚さ5.8mm。既存の床を取り外すことなく、その上から重ね貼り施工をすることで残材の削減や工期も大幅に短縮できます。454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。表面はハンマートーン仕上げで、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
長さ(mm)909
幅(mm)454.5
厚さ(mm)5.8
基材MDF JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23)
加工UVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ)
表面特殊加工化粧紙
裏面防湿シート
入数8枚(3.3m2)
関連キーワード