過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)
本体深さ内寸(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270
温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)
電源(V)単相100 900W
ビュッフェに最適なスープウォーマーです。
社食、寿司屋、ビュッフェなどに。
温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。
材質本体:ステンレス
容量(L)8
電源(V)単相120
消費電力(W)600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)345×360
温度調節範囲(℃)20~90
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
容量(L)8(みそ汁50杯)
温度調節範囲(℃)20~90
質量(kg)4.5
電源(V)単相100 400W
コード長さ(m)約1.6
外寸(mm)Φ345×H360
EBM品番8836400
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード