こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
網付きです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ABS樹脂
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。ステンレスの防虫網付タイプです。
用途自然吸排気口用フードとして。
材質ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ(金網)16M
防火性能防火ダンパー無
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
種類フラット型フード付きガラリ
材質本体・ガラリ板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
色ホワイト
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
タイプ丸型
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
タイプU型
種類フラット型フード付きガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
色メタリックグレー(MG)
フード付きタイプの樹脂製の丸型換気ガラリ
材質ABS樹脂
色シルキー
レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) CFXD150SC
Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.25MB)
メーカー商品コード05FFF01
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
色メタリックグレー(MG)
種類フラット型フード付きガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類フラット型フード付きガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード