201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.08 幅公差±0.80 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.10 幅公差±1.00 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.15 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)



ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体)銅板 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.20 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SIEMENSブスバー Siemens 6
エコ商品
仕様定格動作電圧:480V●素材:6●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

SIEMENSブスバー Siemens 15
エコ商品
仕様定格動作電圧:480V●素材:15●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

SIEMENSブスバー Siemens 9
エコ商品
仕様定格動作電圧:480V●素材:9●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

WEG 80A バスバー。簡単に接続できます。使用素材は、PMC CR20 で銅コーティングされています。このコネクタは、CWB コンタクタ用途で使用されて電力は 2 kW です スタータタイプは「逆転」
仕様●シリーズ:EC-R2●併用可能製品:CWB40 、CWB50 、CWB66 、CWB80●コード番号:201-3476 アズワン品番65-8089-48
1個
8,998 税込9,898
欠品中

仕様●併用可能製品:R600 です●コード番号:231-9522 アズワン品番65-8067-43
1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
4,230 税込4,653
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷



Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●電源相数:2●シリーズ:KB●コード番号:144-4830 アズワン品番65-8079-89
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷


Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●シリーズ:SanVis●カラー:グレー●コード番号:144-4834 アズワン品番65-8090-90
1個
6,998 税込7,698
欠品中


シュナイダーエレクトリックブスバー Schneider Electric GV2G
エコ商品
仕様シリーズ:GV2G●パワー端子バスバーGV2. GV2モータ回路ブレーカへの入力側パワー接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトブスバー PAS-1
Phoenix Contact 等電位バスバー PAS-1 は、DIN VDE0185 に準拠した主要等電位ボンディング用に設計されています。PAS -1 にはコームの形のコンタクトバーがあり、横断面 2.5 mm 2 ~ 95 mm 2 の丸い導体を接続するための 9 個のスライドオン Terminal Block があります。さらに、4 x 30 mm のスチールストリップは、ダブル Terminal Block を使用して接続できます。色: 黒 幅: 59 mm
仕様●シリーズ:PAS-1●コード番号:212-7362 アズワン品番65-8058-90
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、
仕様●電源相数:1●シリーズ:KB●カラー:青●コード番号:144-4828 アズワン品番65-8083-43
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、
仕様●電源相数:1●シリーズ:KB●カラー:茶●コード番号:144-4829 アズワン品番65-8097-53
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Siemens の 3 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2790 アズワン品番65-8074-84
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

。Stab ユニバーサルバスバーホルダ 4 極ステージ、15 x 5/20x 5/30x 5 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8GF●コード番号:196-3717 アズワン品番65-8084-74
1個
86,980 税込95,678
欠品中