「ブッシュマスター継手」の検索結果
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状メスアダプター
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
形状ストレート
材質PPS、他
種別異径タイプ
寸法L(mm)59.2
寸法D1(Φmm)43
寸法D2(Φmm)36.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
形状チーズ
材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
寸法L(mm)94.2
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
材質ポリブテン樹脂
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
タイプブシュ単体
種類関連商品
材質(ブッシュ)NBR
形状ストレート
材質PPS、他
種類塩ビ・樹脂管用継手
ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへの接続も可能です。
用途灌水用資材
適合スプリンクラーチューブ
タイプメス
1個
¥51
税込¥56
欠品中
種類樹脂管
厚さT(mm)5
適合規格JIS K6778/6792
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
保温材付のポリブテン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
使用温度範囲(℃)5~90
仕様お湯OK
材質PPS樹脂
寸法L2(mm)14.5