196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ブッシング 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)






材質SCS13 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)






ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
419 税込461
当日出荷

呼び25配管に呼び20オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラスコ品番812-8085 材質ステンレス(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)32 寸法H(mm)54 呼び径(B)1-1/2×1 呼び径(A)40×25 最高許容圧力(MPa)1.0 適合流体水・油・ガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
699 税込769
翌日出荷

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
849 税込934
翌日出荷

呼び13配管に呼び8オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
419 税込461
当日出荷

トラスコ品番812-8009 材質ステンレス(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 呼び径(B)3/8×1/8 呼び径(A)10×6 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス
1個(1個)
339 税込373
翌々日出荷

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)