エアーポンプなしでふ化するタイプのブラインシュリンプの卵です。
卵表面に特殊加工をしており、卵殻を強力磁石で取り除くことが可能です。
容量(g)5
1袋
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
観賞魚稚魚用のエサに最適な栄養価の高いブラインシュリンプの卵です。アメリカユタ州のソルトレイクで採集されたブラインシュリンプの耐久卵で、80%以上の高い孵化率を誇ります。アミノ酸組成に優れ、稚魚の餌に最適です。塩水を入れてエアレーションすることで孵化します。
原材料アルテミアサリーナ耐久卵
1袋(24cc)
¥609
税込¥670
4日以内出荷
指向性と栄養価の高いブラインシュリンプを配合しています。
免疫と健康に配慮して耐熱性ビタミンC・トルラ酵母・ラクトフェリンを配合しています。
浮遊性です。
仕様●原材料:乾燥全卵、脱脂粉乳、オキアミミール、脱穀アルテミア、エビエキス、ゼラチン、グルテン、コチニール色素、トルラ酵母、ビタミンC、マンノース、β-グルカン、ラクトフェリン●保証成分:粗タンパク質45.0%以上、粗脂肪16.0%以上、粗繊維1.5%以下、粗灰分8.0%以下、水分8.0%以下
アズワン品番68-1404-51
1袋(40g)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
飼育・観察に必要な物のオールインワンセット。卵からの誕生や成長を観察できるので自由研究にも最適です。
セット内容アルテミアの卵、海水の素、水そう、育て方
質量(g)(水槽)171
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
飼育・観察に必要な物のオールインワンセット。卵からの誕生や成長を観察できるので自由研究にも最適です。
セット内容ホウネンエビの卵、活性炭、エサ、水そう、育て方
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質18-8ステンレス
落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
卵を塩水に入れると生まれる不思議な生き物を育てよう
セット内容スポイト 2ml×1、エビもどきの卵×1
材質ブラインシュリンプエッグ、PE
寸法(mm)143×90×40
1台
¥364
税込¥400
3日以内出荷
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
指向性と栄養価の高いブラインシュリンプを配合しています。
免疫と健康に配慮して耐熱性ビタミンC・トルラ酵母・ラクトフェリンを配合しています。
浮遊性です。
仕様●原材料:乾燥全卵、脱脂粉乳、オキアミミール、脱穀アルテミア、エビエキス、ゼラチン、グルテン、コチニール色素、トルラ酵母、ビタミンC、マンノース、β-グルカン、ラクトフェリン●保証成分:粗タンパク質45.0%以上、粗脂肪16.0%以上、粗繊維1.5%以下、粗灰分8.0%以下、水分8.0%以下
アズワン品番68-1404-52
1袋(40g)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
種別店舗
文字のぼり レッドビーシュリンプ 大人気!種類豊富にいます。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。
ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。
給餌量を9段階で簡単に調整できます。
簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品固定ホルダー/面ファスナー
寸法(mm)85×85×98
取付固定ホルダーもしくは面ファスナー
電源単3電池×1(別売)
タイマー設定1日2回(12時間毎)
対象淡水・海水両用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
成分粗タンパク55.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下
原材料ブラインシュリンプ(脱殻)
1袋(20g)
¥619
税込¥681
4日以内出荷
卵黄の黄身を乾燥しているので、稚魚の成長に必要な栄養を豊富に含みます。
仕様●原材料:ブラインシュリンプ(脱穀)●保証成分:粗タンパク質55.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下
アズワン品番68-1404-56
1袋(40g)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード