事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。空間に合わせやすい木目調アルミブラインドです。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
製品幅(mm)280~3000
品番色品番:RCB-1001、RCB1002、RCB-1003、RCB-1004、RCB-1005、RCB-1006、RCB-1007、RCB-1008、RCB-1009、RCB-1010
操作位置右、左
幅(mm)280~3000
関連資料※色柄見本(8.27MB) (0.45MB)
サービス分類オーダー・加工
12色展開
スラットに木目調、石目調のデザインを表現したカラー展開です。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.44MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB)
サービス分類オーダー・加工
はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25
色アイボリー
シリーズカリーノ
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~1800
カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)330~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6001~RCW-6015
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB)
サービス分類オーダー・加工
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート
羽根幅(mm)25
シリーズティオリオ
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6501~RCW-6504
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。
※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。
用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にも
色アイボリー
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
操作位置右
取扱説明書(1.47MB)
こんなお得な商品も!

ブラインド アルミ製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
羽根幅(mm)25
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。
色アイボリー
羽根幅(mm)25
羽根厚さ(mm)0.16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(862.5MB)
木目調のアルミブラインドなので操作が軽くサビに強いのが特徴。カーテンレールにも取付できます。(金具付属しております)。昇降コード・操作棒は右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
ビジュアルカラー12種類、スラットに木目調、石目調のデザインを表現しています。
大きな窓でも軽い力で操作できるチェーン操作。安全性にも考慮しています。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】
「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。
降ろすとき:室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。※ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」がついています。
上げるとき:室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。
スラットの角度調整:操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。
チェーン色:チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。「スラットNo.順一覧」でチェーン色対応をご確認ください。
関連資料特長(2.99MB) スラットNo.順一覧(0.38MB) 色見本(0.44MB)
サービス分類オーダー・加工
12色展開
スラットに木目調、石目調のデザインを表現したカラー展開です。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細
ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。
製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!
操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利!
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.44MB)
サービス分類オーダー・加工
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク
木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う12種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】・レール:2.1m×1本 ・フィニアル:2個 ・共通ランナー:20個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチロングシングルブラケット:3個・取付ネジ
寸法(m)2.1
ビバーチェとファンティアのダブルタイプです。木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う212種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】<ビバーチェ>・レール:3.1m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:30個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチダブルブラケット:5個・取付ネジ。【セットの明細】<ファンティア>・レール:3.0m×1本 ・共通ランナー:26個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・キャップストップ:2個
寸法(m)3.1
木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う12種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】・レール:3.1m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:30個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチロングシングルブラケット:5個 ・取付ネジ
寸法(m)3.1
ビバーチェとファンティアのダブルタイプです。木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う112種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】<ビバーチェ>・レール:2.1m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:20個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチダブルブラケット:3個・取付ネジ。【セットの明細】<ファンティア>・レール:2.0m×1本 ・共通ランナー:18個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・キャップストップ:2個
寸法(m)2.1
ビバーチェとファンティアのダブルタイプです。木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う12種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】<ビバーチェ>・レール:1.2m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:10個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチダブルブラケット:2個・取付ネジ。【セットの明細】<ファンティア>・レール:1.2m×1本 ・共通ランナー:10個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・キャップストップ:2個
寸法(m)1.2
木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う12種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】・レール:1.2m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:10個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチロングシングルブラケット:2個・取付ネジ
寸法(m)1.2
お買い得なオーダーブラインド。便利な左右操作変換機能付き。
用途リビングや寝室など一般的な窓に。
色HB5802、HB5832、HB5103、HB5805、HB5102、HB5612、HB5608、HB5601、HB5642、HB5648、HB5109、HB5518、HB5650、HB5124、HB5702、HB5112、HB5243、HB5244、HB5134、HB5240、HB5844、HB5835、HB5843、HB5831、HB5090、HB5093、HB5845、HB5806、HB5094、HB5838、HB5644、HB5088、HB5067、HB5847、HB5840、HB5068、HB5084、HB5850、HB5095、HB5842、HB5852、HB5075、HB5856、HB5082、HB5849、HB5074、HB5073、HB5853、HB5438、HB5708、HB5077、HB5119、HB5076、HB5216、HB5248、HB5854、HB5150、HB5255、HB5069、HB5070、HB5079、HB5855、HB5071、HB5072、HB5851、HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
プルコード式です。
材質ポリエステル100%
色アイボリーorグレーorブルーorグリーン
タイプ非防炎
竹の風合いが生む心地良さ
幅(mm)380~2000(5mm単位にて)
色スラットカラー見本表確認/NK029~NK035
高さ(mm)450~3300(10mm単位にて)
取付高(mm)450~5600
関連資料※採寸方法(0.09MB) ※操作コードの長さ参考資料(0.33MB) ※たたみ代計算式(目安)(0.1MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
天然木の味わいが温かく優しい空間を演出する木製ブラインド
羽根幅(mm)35
材質(羽根)天然木
高さ(mm)400~2500
カラーコードナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、ピュアホワイト、シャビーホワイト、チェリー
操作位置右、左
幅(mm)300~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(0.2MB) 取付方法と取付寸法(0.6MB) 操作方法と操作棒長さ(0.4MB)
サービス分類オーダー・加工
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6001~RCW-6015
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000
取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。
歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。
材質MDF木製塗装
備考AUTO-STOP機能/4段階設定プログラム搭載/アクセサリー(指輪・カフス)収納スペース
収納本数(本)2
本数腕時計巻き上げ:2本
高さ(cm)20.7
横(cm)18.5
奥行き(cm)22
関連キーワード