消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色消し)
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×85
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
光束(Lm)450
アズワン品番64-9323-77
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.5
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)34.1
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.6
高さ(mm)120
奥行(mm)75
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)22.3
光束(Lm)190
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.8
仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.1
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×2灯相当
演色指数(Ra)84
光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。
取付必要深さ64mm
消費電力(W)6.6
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可
材質鋼(マットブラック塗装)
高さ(mm)235
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)4.9
仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)105
高さ(mm)216
奥行(mm)160
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8
光束(Lm)450
アズワン品番64-9317-86
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
質量(kg)0.4
高さ(mm)120
奥行(mm)30
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)6
仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)0.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.1
光束(Lm)295
アズワン品番64-9316-95
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様絶縁台不要、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(パネル)アクリル
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色(パネル)透明部分消し
高さ(mm)120
奥行(mm)32
消費電力(W)3.6
ランプLED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
消費電力(W)9.6
仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96
色温度(K)2700/5000
光源色電球色+昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3
光束(Lm)850/935
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.4
仕様LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×212×258
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
照射角(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)26.4
仕様LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン
質量(kg)2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×79×85
色温度(K)2700~5000
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W相当
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付取付、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
材質(本体)鋼、(ガード)鋼
質量(kg)0.7
直径(Φmm)121
奥行(mm)195
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕
奥行(mm)64
消費電力(W)4.9
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
消費電力(W)7.6
仕様LED一体型、防雨型
質量(kg)4.1
高さ(mm)240
奥行(mm)110
電圧(V)100/200/242
ランプLED
器具・セットセット品
入力電流(A)0.078/0.04/0.034
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面
調光の可否×
調色の可否×
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、調光範囲(100~約1%)、凹部コーナーライト
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
関連キーワード
1
2
3
4
次へ