58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白) 電圧(V)100 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.6 LEDLED電球 光束(Lm)322 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)365 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 定格電圧(V)100 仕上白木仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85 仕上メハジキ仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2 電圧(V)100/200/242 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
定格電圧(V)AC100 仕様調光不可 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード土佐和紙無地 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)150 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 質量(kg)3.2 消費電力(W)26.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体白艶消、高透過拡散アクリル 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.4 光源寿命(LED)40000時間 LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W) 定格光束(Lm)3309 調光の可否不可 LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 質量(kg)2.9 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 明るさFHT32形1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 パネルアクリル(乳白) 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
129,800 税込142,780
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)156 質量(kg)0.4 高さ(mm)110 備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.086 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40 全長(mm)102 消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 口金E26 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)37
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)37
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト 材質ステンレス 幅(mm)110 寸法(mm)出:200 質量(kg)0.7 高さ(mm)225 電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2 機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)485 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否×
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ブラケット
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。 階段などの入隅に設置する、省スペース型のあかり。上方への光が全体を明るくし、下方への光が足元を照らします。
用途入隅コーナー用 幅(mm)156 質量(kg)0.4 ホワイト 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)110 材質(本体)アルミダイカスト タイプ上下面開放型 穴径(Φmm)電源:15 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)265 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
11,980 税込13,178
32日以内出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)32
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:42 取付プッシュ式 高さ(mm)85 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:42 取付壁面取付専用 高さ(mm)85 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:プッシュ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 全長(mm)100 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)37
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40 全長(mm)95 消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)32
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)