21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初心者でもカンタン、気軽にソーイングライフ。フットコントローラータイプ。ワイドテーブル。3ステップ糸通し。下糸クイック。LED手元ライト。液晶ディスプレイ。全自動ボタン穴かがり
用途初心者から使えるミシン。 ブラザー brother ミシン コンピューターミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.3×16.9×31
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

文字も模様もこれ一台にお任せ! 自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。 簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。 スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。 自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。 縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。 最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。 大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。 仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字) 付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD 質量(kg)5.8 消費電力(W)70 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298 機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択 アズワン品番64-3771-25 スピード調節スライド式無段階 回転数(回/分)800(+-50) 縫い目長さ(mm)0~4.5 縫い目幅(mm)0~7
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。 洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。 7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。 自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。 付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298 速度最高ぬい速度/毎分700針 アズワン品番64-3771-23
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223 材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース 機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト ステッチ縫い模様全20種類 縫製仕様スピード900針/分
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ミシンが、私を主役にしてくれる。 ワイドな刺しゅう面積で、大きな模様も美しく表現。 刺しゅうの選択や調整も画面に触れるだけ。 刺しゅうのサイズや配置も自由自在に変えられる。 押えを長くして前部の傾斜をゆるやかにする事で段ぬいもスムーズになりました グリップ力にこだわり、2歯分長くした送り歯は、水平に動きます。布を長時間、歯全体で送るので目詰まり無くしっかり縫えます 縫う素材を選ばない、自動糸調子。生地に合わせて最適な糸調子でキレイに縫い上げられる! 見やすさに満足。カラー液晶タッチパネル ゆとりの広いソーイングスペース ボタンを押すだけ、止めぬいスイッチ
質量(kg)【刺しゅう機無し】9.9【刺しゅう機付き】13.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30×48×24.9【刺しゅう機付き】30×69.3×42.1 RoHS指令(10物質対応)対応 模様178模様
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

何気ないものをとっておきにする刺しゅうミシン 刺しゅう作家『atsumi』さんがデザインした刺しゅうデータが25模様内蔵! まるで手で縫ったような風合いの刺しゅうが誰でも簡単につくれます。 大きくて見やすいカラー液晶を搭載。刺しゅう模様の選択や調整、編集なども思いのままです。 コンパクトな見た目と裏腹に、ゆとりのあるフトコロサイズ(16.2cm×10.3cm)なので縫製しやすく、ロングJ押え&ロング送り歯で厚い生地でもスムーズな縫いごこちです。
質量(kg)【刺しゅう機無し】7.1【刺しゅう機付き】8.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30.7×41.9×19.4【刺しゅう機付き】30.7×52.2×21.8 RoHS指令(10物質対応)対応 模様【atsumiさん】25模様【クラフト】80模様
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R 質量(g)340 規格適用電動機出力60W・100V
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g)240 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210 針規格DH×1/#14 糸の太さ#50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292 機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番64-3771-26 ステッチ9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫い終わりにボタンをタッチするだけで上糸・下糸を自動で糸切り。糸切り後の糸も短く、ハサミいらずで音もとても静かです。 9種類のボタンホールも液晶画面のイラスト表示でわかりやすく、安心です。縫い模様に合った押えを画面にイラストで表示してくれます。間違った操作をしたときには、液晶画面にメッセージが表示されます。 生地や縫い模様にあった糸調子をコンピュータが自動制御してくれます。
付属品使用説明ビデオ、ハードケース 質量(kg)7.5(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287 機能ニュースレッディングシステム、お知らせランプ、ワンタッチスローボタン、全自動ボタンホール、アンダープレート付きボタンホール押え、模様ダイレクト選択ボタン、自動針穴糸通し、水平全回転ガマ、ワイドなソーイングスペース、針上下ボタン、下糸巻き自動停止、7枚歯送り、LED手元ランプ、段縫い押えボタン、止め縫い、静音設計、ドロップフィード ステッチ55種類
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

brother(ブラザー)コンピューター実用ミシン
エコ商品
はじめてでもラクラク、すてきにソーイングライフ 指先操作でとってもカンタン。知りたいこともすぐ分かる。 液晶ディスプレイだから、操作ラクラク。 エラーメッセージも表示。軽いタッチで模様が選べる。 よく使う12模様を厳選して搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。
質量(kg)4.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×41.3×16.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ステッチ12模様
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー 質量(kg)11.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350 機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
用途ミシンの修理 関連資料ミシン修理サービス:ご注文からお届けまでの流れ(0.09MB) 梱包手順(0.18MB) サービス分類修理
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分 定格周波数(Hz)50/60 機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295 質量(kg)6.8
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)コンピューター実用ミシン
エコ商品
シンプル機能でしっかり縫える。 みんなのファーストミシン。 ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。 糸の準備もラクラク。 電源コードは本体に収納できるコードリール式。 ハードケースでスッキリしまえる。 自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。 7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。
質量(kg)6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.6×41.8×19 RoHS指令(10物質対応)対応 模様16模様(12種類)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3 消費電力(W)100V90(ミシン本体) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285 縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)35 機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298 関連資料カタログ(1.75MB) 模様模様数:20 取扱説明書取扱説明書(5.27MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷