「ブラシレスモーター ケーブル」の検索結果

226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.25 長さ(m)2 ケーブル引出方向垂直
1個
3,998 税込4,398
20日以内出荷

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.38 長さ(m)3 ケーブル引出方向半出力軸側
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.38 長さ(m)3 ケーブル引出方向出力軸側
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別標準 種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル 接続モーター~回路
1個
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MINAS-BL GVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点。一部のケーブルは、長さ1 m、3 m、5 mのモデルを用意しています。製品用途の情報。アクセサリは、MINAS BLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:1m●コード番号:127-0244 アズワン品番65-7320-83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

MINAS-BL GVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MINAS-BLGVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1m、3m、又は5mです。I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点。一部のケーブルは、長さ1m、3m、5mのモデルを用意しています。製品用途の情報。アクセサリは、MINASBLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:3m アズワン品番65-7320-91
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) (0.6MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ブラシレスモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)104
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W) 材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム 質量(kg)0.34 保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)60 定格トルク(mN・m[gfcm])100 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)80 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (815種類の商品があります)

ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ
YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!。パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップ。ストッククラスレースに最適な進角固定式。精密な超高速回転ベアリングを搭載。冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク。高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮。センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応。本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り。「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付き。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー
用途ラジコン、ロボット 寸法(mm)Φ36×50 質量(g)170 シャフト径(Φmm)3.175
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ
優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載。革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニング。フルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減。特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現。200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発。高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用。フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びました。A7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現。センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィット。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書
用途ラジコン、ロボット 寸法(mm)モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm 質量(g)168 シャフト径(Φmm)3.175
1個
14,998 税込16,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
11日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
999 税込1,099
9日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.08 長さ(m)0.5 ケーブル引出方向出力軸側
1個
3,298 税込3,628
20日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.14 長さ(m)1 ケーブル引出方向垂直
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.08 長さ(m)0.5 ケーブル引出方向半出力軸側
1個
3,298 税込3,628
20日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.25 長さ(m)2 ケーブル引出方向出力軸側
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
20日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.62 長さ(m)5 ケーブル引出方向半出力軸側
1個
7,698 税込8,468
20日以内出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.62 長さ(m)5 ケーブル引出方向出力軸側
1個
7,698 税込8,468
20日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷