「ブラシ型ヘアアイロン」の検索結果
毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。
消費電力(W)140
電源(V)AC100~240
コード長さ(m)2
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295
アズワン品番64-3284-24
プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用
最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)42
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260
本体質量(g)320
温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210
機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)
色ブラック
1個
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49
プレートナノセラミックコーティング
電源自動OFF約60分
温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。
セット内容取扱説明書、収納ポーチ
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46
設定温度(℃)110/130/150/170/190
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥6,890
税込¥7,579
6日以内出荷
日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150
電源(V)AC100~240
消費電力(W)25
寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43
温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28
電源プラグ(本体)Aプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品ポーチ
色ホワイト
質量(g)245
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~600
ケーブル長(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40
主材質PET+30%GF
入数1台
1個
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)139
質量(kg)0.07
高さ(mm)22
奥行(mm)22
消費電力(W)5(充電時)
電源充電式
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)
最高使用温度(℃)180
入力端子本体側:USB Type C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)15
温度範囲(℃)約120~210(10段階)
コード長さ(m)約3
仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部)
保証期間1年
定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。
温度(℃)150/160/170/180/190(5段階)
コード長さ(m)約3
保証期間1年
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)71
本体質量(g)420
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)32
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
材質(毛)耐熱ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン
全長(mm)194
行数7行
全長(mm)196
質量(kg)0.87
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-0901
TKG品番(2017)6-2250-1101
1セット(30個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。
長さ(mm)【ブラシピン】18
質量(g)270
消費電力(W)35
電源AC100-240V(自動電圧切替)
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47
温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
1個
¥6,980
税込¥7,678
5日以内出荷
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン
全長(mm)192
行数7行
ストレートやワンカール、ボリュームアップにも。いつものブラシ感覚でサッとまとまるツヤ髪へ。。ダブルマイナスイオン機能を搭載。。安心設計。熱くなるブラシピンにコーティングを施し、従来品よりもやけどしにくい設計に。。140/180℃、2段階温度調節。髪の状態にあわせて選べる、 2 段階温度調節。 ひとつのスイッチでシンプル操作。。自動電源OFF。約30分後に自動で電源がOFFに。
質量(g)約261
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×46×42
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用
タイプブラシ形状D型
行数3行
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
付属品-
材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー
色ブラック
質量(g)105
備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。
耐荷重(kg)1(静止荷重)
適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む)
内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
付属品-
材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー
色グレー
質量(g)105
備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。
耐荷重(kg)1(静止荷重)
適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む)
内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷