9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト用手袋(フランジ付) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラスト用手袋(フランジ無) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハナキゴムハナローブNo886
エコ商品
カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です。 ショットブラスト等に効果を発揮します。
トラスコ品番337-2595 材質導電性天然ゴム 厚さ(mm)0.4 サイズフリー 全長(cm)65 手のひらまわり(cm)12 表面抵抗値(Ω)106 滑り止め効果ナシ RoHS指令(10物質対応)対応
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係 サイズL 材質天然ゴムラテックス ブラック 全長(cm)36.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)25.0 厚さ(mm)1.06 質量(g)230 入数(双)1 機能耐久性 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性一般化学薬品
1双
2,198 税込2,418
当日出荷

弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。 指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。 作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理 も施しており、スムーズな脱着が可能です。
サイズフリー 全長(cm)25 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能耐弱酸・弱アルカリ性 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.4 手の平幅(cm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
欠品中

三興化学工業天然ゴム製作業用手袋 370
エコ商品
弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。 指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。 作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理 も施しており、スムーズな脱着が可能です。
サイズフリー 全長(cm)37 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能耐弱酸・弱アルカリ性 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.4 手の平幅(cm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
欠品中

肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。 裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。 手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業 水産・漁業 清掃・サービス業 材質(裏)レーヨン(植毛) 材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト
エコ商品
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化 使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240 硬度85(ASTM D2240) 可使時間(分)25(25℃) 完全硬化時間4時間(25℃) 危険等級 強度圧縮:9425psi 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149) 危険物の性状非水溶性
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷