フィット性・作業性に優れています。
インナーとしても最適です。
用途クリーンルーム・精密機械工業
色ホワイト
厚さ(mm)0.2
材質ナイロン100%
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
用途電子部品の組み立てに
材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能帯電防止
コーティング指先(ポリウレタン)
表面漏洩抵抗値(Ω)107~109
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます。指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途電子部品の組み立てに。
機能帯電防止
色グレー
材質ナイロン75%、カーボン25%
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)107
ゲージ数13
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
フィット性・作業性に優れています。
用途クリーンルーム・精密機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
材質(掌側)ポリウレタン
材質ナイロン100%
入数(双)10
コーティング手の平コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
導電繊維を使用し、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
色グレー
厚さ(mm)0.2
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)106
ゲージ数13
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
トラスコ品番572-2791
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
色ホワイト
サイズSS
質量(g)200
入数(双)10
全長(cm)21
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)14
色(手首部)イエロー
ゲージ数13
ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
ゲージ13ゲージ編
1袋(10双)
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
関連キーワード