「ブラバ皮膚被膜剤」の検索結果
皮膚に被膜剤の厚みを感じさせず、つっぱり感の無い被膜を形成して排泄物の接触や粘着剤の剥離等から皮膚を守ります。
速乾性に優れ、粘着剤をすぐに貼付できます。
成分ヘキサメチルジシロキサン共重合体
剥離刺激を低減し、皮膚を健やかに保ちます。
成分ヘキサメチルジシロキサン共重合体
用途擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位
仕様γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間
成分ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサン
タイプスプレー
アズワン品番8-9092-04
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000148
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブラバ プロテクティブシールは、ポリマーの構成を工夫したことにより、従来品よりも吸水性と耐久性を高め、水分に触れても形状を維持します。初期タックが強く、排泄物、排液及び分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用にも適しています。
仕様包装単位:10枚/箱
成分カルボキシビニルポリマー、HEC、PIB、EVA、ポリブテンおよび脂肪族炭化水素混合物
ストーマ周囲のシワやくぼみの補正に最適なリング形状の皮膚保護剤です。
面板とよくなじむ両面粘着。ハサミを使わずに手でも加工できます。
ストーマ装具などを取り除く際に痛みを軽減する粘着剥離剤です。爽やかなスペアミントの香り。ノンアルコールタイプ。
皮膚への刺激が少ない非アルコール性の粘着剥離剤です。剥離成分がすばやく浸透し、面板を浮かせることで簡単に剥がすことができます。速乾性でストーマ周囲を何度も拭き取る必要がありません。
容量(mL)30
松吉医科器械コード24-6136-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ルナ2用替玉。3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度
用途夜間作業に
消費電力(W)73
明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
撥水と保湿の2つの効果で肌をすこやかに保つスキンケアクリームです。
撥水性の保護膜が汚れや刺激から肌を保護、またpH緩衝能により排泄物などの強い刺激から肌を守ります。
ストーマ周囲を覆い、漏れを防いで皮膚を保護するシールです。形を変えられますので、ストーマの形やサイズに合わせて成形することができます。
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系
ストーマー装具や粘着製品を簡単に剥がすことができる剥離剤です。非アルコール性ですので低刺激です。TP1・TP1-L50はボトルタイプ、TP2はワイプタイプです。
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称ジクロロメタン
等級一級
化学式CH2Cl2
濃度(%)≧99
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0064-08
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排泄物との刺激からお肌を守る保護クリームです。洗い流しや擦れに強く、おむつ交換のたびに塗り直す必要がありません。少量でよく伸び、一回の使用量を少なくすることができ経済的です。
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ストーマ装具の面板を剥がす際の剥離刺激を軽減します。
緊急剥離が必要な場合にも使用できます。
アズワン品番8-4261-01
松吉医科器械コード23-5455-00
1式(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷