21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。2022年総合カタログスタンダード商品です。タライ型バケツのアンティーク風ブリキポットです。
用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴なし 材質ブリキ タイプラウンド 使用可能ポット寄鉢用(3号×3) サイズ(mm)直径190×高さ100
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1枚
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食材を入れたり、洗浄に使用したり、多様な用途でご使用いただけます。軽くて便利。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衣類の部分洗いやつけ置き洗いに便利なタブ。便利な底栓付き。
容量(L)12 材質PP.EVA サイズ(cm)47.5×36×20.5h
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカオアルミしゅう酸 タライ
硬質アルミを使用し、純しゅう酸アルマイト加工を施し、 耐蝕性は約3倍。
材質アルミ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺金属工業は1923年(大正12年)に姫路城の城下町で誕生した老舗メーカーです。創業当時から、一生使えるバケツづくりをコンセプトに、サビに強く、壊れにくいバケツを作り続けています。耐久性・耐腐食性に優れた日本製素材のみを使用し、自社工場で熟練職人による手仕事によって、一つひとつ丁寧に仕上げるという技と信念は現在のオバケツ職人たちにも大切に受け継がれています。水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。トタン製で錆に強く屋外でも使用できます。たらいとしてだけではなくおしゃれなインテリアとしても使えます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。2022年総合カタログスタンダード商品です。タライ型バケツのアンティーク風ブリキポットです。
用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴なし 材質ブリキ タイプラウンド 使用可能ポット寄鉢用(2.5号×3) サイズ(mm)直径150×高さ90
1個
899 税込989
3日以内出荷

。丈夫で長持ちトタン製、使う程に愛着がわきます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PLマーク認定品で内容物が飲食物などでも安心してお使いいただけます。計測・調合に便利な目盛付です。
材質ポリエチレン ブルー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 取手付きで、持ち運びにも便利です。
材質琺瑯用鋼板/表面:琺瑯加工 容量(L)10 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×405×135 TKG品番9-0278-0501 TKG品番(2017)6-0242-0501
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八ツ矢工業トタンたらい
熱や衝撃に強い、昔ながらのトタンたらい。
用途タライ 洗い桶 金属製 材質鉄板
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 質量(kg)0.2 L280タイプ(L 280mm) 消費電力(W)3.1 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配線方式送り配線:不可 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 連結単体・終端専用 LED交換不可
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)