アンティーク風ブリキポットS
アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
タライ型バケツのアンティーク風ブリキポットです。
- 用途
- フラワーポット/プランター。
- 仕様
- 底穴なし
- 材質
- ブリキ
- タイプ
- ラウンド
- 使用可能ポット
- 寄鉢用(2.5号×3)
- サイズ(mm)
- 直径150×高さ90
- 内容量
- 1個
注意
※当シリーズは風合いを出す為に、特殊な薬品を使って塗装をしております。※雨や水によって本体が白く変色することがあります。
※素材の特性上、水漏れする可能性があります。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、105ページの商品です。
プランター・鉢 の新着商品
カテゴリ


























