用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
色無地
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタ(JANコード)4957549352489
1缶
¥599
税込¥659
翌日出荷
材質SUS304
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料を缶から移して使用する際の容器。
ブリキ製なので頑丈。
用途下げ缶用。
適合無印らくらくカートリッジ、ラクラクカートリッジ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
用途部品の収納・管理に最適。
材質ブリキ(サテン材)
塗装作業の必需品
容量(L)3
材質ブリキ
高さ(mm)148
質量(g)181
最大外径(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
容量(L)9
アズワン品番1-1806-05
1セット(9L)
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗料カートリッジ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
下げ缶用の取替え内容器です。
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
容量(L)20
材質ブリキ
外寸法(mm)Φ284×360
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。
ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。
クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。
アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。
トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。
ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。
ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。
マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)
主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス
危険物の類別非危険物
不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
関連キーワード