1セット
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1
全長(mm)272
質量(kg)1.2
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)7.6
コード長さ(m)2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120
使用砥石95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50
電動機単相交流直巻整流子電動機
付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)10
回転速度(min-1[r.p.m])5400
定格時間30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。
付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)335×115×280
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)300
コンプレッサー1馬力以上推奨
ホッパー容量(L)0.9
1台
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。
小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。
質量(kg)30
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
空気消費量(m3/min)0.41
仕様ギア型イレイサーパッド付き
全長(mm)195
質量(kg)1.13
寸法(パッドネジ)5/16-24
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
二重絶縁切削速度電子制御タイプです。
電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。
H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー ギア型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
低速ドリル等で使用出来ます。
仕様6Φアダプター付き
適合機種MPT38660
厚さ(mm)27
直径(Φmm)100
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など
砥石径(Φmm)ディスク:50
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)(ライト)6
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)280
消費電流(A)(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途鉄骨黒皮・塗装はがし。
プライマー塗装などの薄層剥離。
粒度12
砥材GC
硬度N
外径×幅W×内径(mm)95×50×74
関連キーワード