用途商用電源の整流用に適しています。
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
用途商用電源の整流用に適しています。
小型DIPパッケージ
ダイオードシリコンジャンクション
実装タイプスクリューマウント
長さ(mm)29
寸法(mm)29×29×11.23
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)-55~150
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm高さ = 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥539
税込¥593
3日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBPC
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(μA)10
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージWOG
実装タイプスルーホール
ブリッジタイプ単相
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。
長さ(mm)4.95
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージGBPC
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
構成シングル
ピン数(ピン)4
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージGBU
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)19.5
幅(mm)6.5
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBL
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)4
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
ピーク平均順方向電流(A)4
実装タイプスルーホール
パッケージGBL
ピン数(ピン)4
構成シングル
動作温度範囲(℃)-55~+150
ピーク順方向電圧(V)1.1
ピーク逆電流(μA)5
長さ(mm)20.3
長さ(mm)8.8
高さ(mm)3.4
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージDBS
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク逆電流(μA)500
テクノロジーシリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージWOBM
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
種別チューブ式
長さ(mm)20.6
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージ2GBJ
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)2
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)28.8
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージKBPC W
実装タイプスルーホール
ピーク逆電流(μA)10
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)19.6
幅(mm)19.6
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
パッケージBR-8
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)10
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175
ピーク逆電流(mA)1
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージKBP
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
長さ(mm)23.7
構成シングル
ピン数(ピン)4
パッケージKBU
実装タイプスルーホール
ブリッジタイプ単相
構成シングル
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージGBPC-W
実装タイプスルーホール
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ