50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用。接触測定器としても使用可能。倍率は20倍。ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)425 測定範囲(mm)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50 総合倍率20× 最小目盛(mm)0.05 接眼レンズ10× 対物レンズ 鏡筒形式単眼
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本科学工具研究社ブリネル(HBW)硬さ試験片
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)41.5×122 種別スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山本科学工具研究社ロックウェル硬さ基準片
JIS規格JIS K7202 仕上バフ仕上げ(測定面)
1個ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm)70 質量(g)320 タイプ正立像タイプ LED色白色LED 材質(レンズ)ガラス
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
エコ商品
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm)検出器:約Φ28×175 出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35 機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
429,800 税込472,780
92日以内出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127 種別スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様換算:HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 JIS B7731、SAEJ417に準拠 セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース、取扱説明書 測定範囲ビッカース硬さ:100~1,000HV・ロックウェルC硬さ:10.0~70.0HRC・ロックウェルB硬さ:60.0~100.0HRB・ショア硬さ:20.0~100.0HS・ブリネル硬さ:85~550HBW 質量(g)本体・プローブ:各約400 電源(V)ACアダプター100、またはリチウムイオン充電池 出力データ通信またはプリンタ用(RS-232C) 角度(°)測定可能許容:±3以内 表示測定値:デジタル4桁表示 周波数(kHz)手動プローブ:約38~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170 再現性(%)測定スタンド使用時:HV/±(3rdg)HV・HRC/±1.0HRC・HRB:±2.0HRB・HS/±1.0HS・HBW:±(3rdg)HBW 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:20×195 機能設定機能:上限、下限、測定回数(1~99) データメモリ(点)2000 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値 表示単位1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 耐荷重(N)測定荷重:約1(約0.1kgf) 非直線性HV200~1,000の範囲で硬さ基準片の±5%rdg(測定スタンド使用時) アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600 寸法(Φ×mm)64×200 接眼レンズ10× 鏡筒形式単眼
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など 倍率70、80、90、100 トラスコ品番812-7703 セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細) 全長(mm)137~180 質量(g)160 最小径(Φmm)23.3 最大径(Φmm)30
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 周波数手動プローブ約38~40kHz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1200 質量(kg)3.4 ブラック 高さ(mm)40 全幅(mm)280 耐荷重(kg)300 高さ(cm)【推薦使用】35以下 内幅(mm)240
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番333-3736 材質SKS-8(JIS) 全長(mm)175 質量(kg)0.23 刃長(mm)65 刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf) セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース 寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H) 測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB 質量(g)表示ユニット:約400(電池含む) 周波数手動プローブ約38~40kHz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリエステル サイズ75×105mm 精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5 寸法T3(mm)40 寸法T5(mm)6 寸法F(mm)M12
1箱(3個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器G メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器DL メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 検出器検出器D メモリー1250グループ 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ128×64LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AL-TKR-12K 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)12 寸法F(mm)M16 寸法T1(mm)304 寸法T2(mm)30 寸法T3(mm)30 寸法T4(mm)21 寸法T5(mm)4 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)22
1箱(3個)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

AL-TKR-06 北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)6 寸法F(mm)M10 寸法T1(mm)165 寸法T2(mm)20 寸法T3(mm)36 寸法T4(mm)12 寸法T5(mm)6 寸法T6(mm)20 寸法T7(mm)15
1箱(3個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売) 付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース 厚さ(mm)(固定された最小試料)3 寸法(mm)135×55×25 質量(g)250 硬度(最大試料)940HV 電源単4電池×2個 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100 精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合) 検出器タイプD内蔵 メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで) 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 使用環境温度(℃)5~50 画面サイズ122×32LCD パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS 画面サイズ128×64LCD 精度(%)±0.5以内(HLD=800) 仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232 メモリー1250グループ 検出器検出器C 硬度(最大試料)940HV 半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10) 試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100 厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10 深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8 電源単4電池×2個 使用環境温度(℃)5~50 寸法(mm)108×62×25 質量(g)180 付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 質量(g)6
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C 硬度ブリネル 160±5% 表面処理焼き入れ等はしておりません マタギ歯数2 マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アサヒ技研HBW硬さ標準片
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠 材質S10C 寸法(mm)Φ115x18 種類ブリネル 呼び100
1個ほか
13,980 税込15,378
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒ技研HBW硬さ基準片
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠 材質SUJ2 寸法(mm)Φ115x18 種類ブリネル
1個ほか
13,980 税込15,378
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 ;/li> ;li>難燃性等級: UL94 HB ;/li> ;li>冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>非常に優れた電気絶縁特性 ;/li> ;/ul>. 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学器具 ;/li> ;li>プラグ ;/li> ;li>シール ;/li> ;li>食品加工 ;/li> ;li>絶縁体、低負荷ローラー ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 960mm幅 = 470mm厚さ = 3mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし引張強度 = 40 MPa硬さ = ブリネル硬さ 62燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ポリプロピレン共重合体プラスチック材
仕様カラー = ベージュ長さ = 995mm幅 = 495mm厚さ = 9mm材料 = PPラミネート加工 = なし密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 30 MPa硬さ = ブリネル硬さ 80燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

JFEアドバンテックハンディ硬さ計
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品 仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf) 測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW 寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) 電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池 出力データ通信又はプリンター用(RS-232C) 再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW 設定方式上限、下限、測定回数(1~99) 周波数手動プローブ 約38~40kHz 構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ 環境温度範囲(℃)許容:0~50 非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定) メモリー数データ:2000点 アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
889,800 税込978,780
21日以内出荷

ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用 仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf) 測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW 寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) 電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池 出力データ通信又はプリンター用(RS-232C) 再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW 設定方式上限、下限、測定回数(1~99) 周波数手動プローブ 約38~40kHz 構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ 環境温度範囲(℃)許容:0~50 非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定) メモリー数データ:2000点 アラームアラーム信号(ブザー音)
1セット
909,800 税込1,000,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JFEアドバンテックハンディ硬さ計
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品 仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf) 測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW 寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) 電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池 出力データ通信又はプリンター用(RS-232C) 再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW 設定方式上限、下限、測定回数(1~99) 周波数手動プローブ 約38~40kHz 構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ 環境温度範囲(℃)許容:0~50 非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定) メモリー数データ:2000点 アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
849,800 税込934,780
22日以内出荷

ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品 仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf) 測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW 寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) 電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池 出力データ通信又はプリンター用(RS-232C) 再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW 設定方式上限、下限、測定回数(1~99) 周波数手動プローブ 約38~40kHz 構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ 環境温度範囲(℃)許容:0~50 非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定) メモリー数データ:2000点 アラームアラーム信号(ブザー音)
1セット
869,800 税込956,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品 仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf) 測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW 寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) 電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池 出力データ通信又はプリンター用(RS-232C) 再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW 設定方式上限、下限、測定回数(1~99) 周波数手動プローブ 約38~40kHz 構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ 環境温度範囲(℃)許容:0~50 非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定) メモリー数データ:2000点 アラームアラーム信号(ブザー音)
1セット
909,800 税込1,000,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JFEアドバンテックハンディ硬さ計
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品 仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf) 測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW 寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) 電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池 出力データ通信又はプリンター用(RS-232C) 再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW 設定方式上限、下限、測定回数(1~99) 周波数手動プローブ 約38~40kHz 構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ 環境温度範囲(℃)許容:0~50 非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定) メモリー数データ:2000点 アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
889,800 税込978,780
21日以内出荷