3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様底付(アンダーマウント)
材質鋼
高さ(mm)28.5
幅W(mm)35
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
引き出しシステムVionaroのキャビネット側のレールです。
用途引き出し
耐荷重(kg)40
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様レールタイプ:3 段引、標準引出し用
表面処理(レール)亜鉛メッキ
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド
色ホワイト
種類家具用後付ダンパー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。
推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
種類スライド蝶番
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)5~40
最大吸収エネルギー(J)0.5
最大速度(m/sec)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード