屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
形状折りたたみタイプ
色ダークグリーン
厚さ#3000
特性耐候
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
景観に配慮したカラー。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
エコマーク認定認定
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
質量(g/m2)150
材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)
特性耐候性
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
エコマーク認定番号22 128 005
再生材使用使用
耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安)
強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。
耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M
用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.47
色ODグリーン
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)269
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)約90
特性耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)ポリプロピレン
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
厚さ(mm)0.22
色ブルー
エコマーク認定認定
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
質量(g/m2)150
材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 128 002
再生材使用使用
紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安)
強度 :引張強度は1.5倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)ポリプロピレン
関連キーワード