商品豆知識
ブルーシート国内産トップシェアのノウハウで出来た、色と織りで表現するデニム調のブルーシート。
「防水性」「丈夫さ」といったブルーシートの特性を持ちながら、見た目はフェイクとは思えないデニムそのもの。
用途キャンプ・アウトドア・ピクニック・資材カバー・日よけなど
仕様シート本体の継ぎ目:無し
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ18×ヨコ16
質量(g/m2)194
引裂強度(N)タテ240×ヨコ150
材質(ハトメ)真鍮
特性防水
関連資料(4.48MB)
引張強度(N/5cm)タテ1300×ヨコ950
#3000と比べて強度と厚みがあり中長期養生に使用できるクロスです。
用途土木・建設・建築・野積み等のカバーや、越冬される際の養生など。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.34
長さ(m)100
番手#4000
耐久性期間:約1.5年
表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。
用途作業用・農業用
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色ブラウンシルバー
引張強度縦634N/5cm、横508N/5cm
番手(#)3500
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)85
ハトメ内径(mm)12
特性防水・耐水
引裂強度縦123N/5cm、横95N/5cm
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
トラスコ品番207-5257
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.38(参考値)
材質/仕上ポリプロピレン不織布
質量(kg)2.8
色白
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)50
幅(m)1
アズワン品番64-8631-39
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ブルーシート国内産トップシェアのノウハウで出来た、色と織りで表現するデニム調のブルーシート。
「防水性」「丈夫さ」といったブルーシートの特性を持ちながら、見た目はフェイクとは思えないデニムそのもの。
用途キャンプ・アウトドア・ピクニック・資材カバー・日よけなど
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.33
色デニムブルー
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)無し
伸度(%)タテ18×ヨコ16
質量(g/m2)194
引裂強度(N)タテ240×ヨコ150
呼び寸法(縦×横)(m)1.81×50
材質(ハトメ)無し
特性防水
関連資料(4.48MB)
引張強度(N/5cm)タテ1300×ヨコ950
1巻
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
林野緑地・山間部などでの使用にも対応します。
資材カバーとして多目的な用途に使用できます。
一般的なブルーシート(#3000)に比べ強度が強く、耐久性に優れます。
表面をラミネート加工しており、防水効果があります。
用途山間等での景観美観用保護養生カバー。
簡易天井幕テント用。
色迷彩色
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90
通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。
材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
質量(kg)30.0
シート厚さ(mm)0.3
寸法(m)1.87×50
トラスコ品番120-4416
形状ロールタイプ
色ブルー
特性防炎、耐候
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
透湿防水シートの機能を有したまま、遮熱機能を付与しました。
基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。
可視光線の反射を抑え、施工中のまぶしさを軽減しました。
アルミコート層を表裏に有することで、輻射熱反射効率を高めました。
アルミコート層は、湿気に強い製品構成とすることで、遮熱性能の耐久性を付与しました。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.3
質量(kg/本)4.5
1箱(2本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード