36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用 商品番号BS80
1台
109 税込120
当日出荷

Panasonic(パナソニック)機器組込用漏電ブレーカ
スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉。複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用。パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ。輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得
用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします 質量(kg)0.08 種類漏電ブレーカ 接続方式差し込み式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kA フレーム(AF)30 定格使用電圧(AC V)100-240両用 引外し方式熱動式 漏電感度電流(mA)30
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子形状(主端子)タブ250形端子 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 付属装置なし 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式埋込形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


極数1 操作方式ロッカー式 保護方式流体電磁引外し方式 質量(g)約50 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V)AC250/DC65 取付方式スナップイン取付け
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

回路方式3路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

極数1 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12~32 電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い) ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

回路方式片切 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):6ミリ×2本 (R端子) 付属品取り付け用タッピングボルト 2本 電圧(V)12V~32 電流容量(A)60
1台
3,098 税込3,408
6日以内出荷

三菱NV-Sアース漏電遮断器。NV-Sシリーズは標準タイプのELCBです。NV32-SV: 20 A、30 A、32 Aフレーム NV63-SV: 40 A、50 A、60 A、63 Aフレーム NV125-SV: 70 A、100 A、125 Aフレーム
仕様●シリーズ:S●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:25 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5445 アズワン品番65-8080-46
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ブレーカを最大23個取付できます。 パネルカット面まで60mmに出来ます。 必要に応じて切り離せます。
仕様安全ブレーカを最大23個取り付けることができます。パネルカット面までの高さを60mmにできます。取付台高さ 21mm 材質(本体)スチール
1個(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783 アズワン品番65-7800-55
1個
37,980 税込41,778
欠品中

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付パネル取付け 極数SP シリーズW28 定格電圧32 V dc, 250 V ac 定格電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 遮断電流容量(A)1000
1個
759 税込835
5日以内出荷

低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックアクセサリ PowerLogic
Schneider Electric Power Logic シリーズの入力コネクタ、ct ねじ、パネル取り付け金具は設置用に使用します水銀不使用 REACH 規制
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:PowerLogic を使用します●コード番号:211-2699 アズワン品番65-8062-02
1個
11,980 税込13,178
欠品中



Sentron LD遮断器 メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281 アズワン品番68-4149-89
1個
67,980 税込74,778
欠品中

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)。害獣から農作物を守ります。有効柵線距離 3000m。小型で高機能!選べる4電源。・市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)。乾電池以外に。・ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)。にて使用可能です。。本製品はSEF-100-4WとソーラーパネルとSバッテリーのセット販売品です。。本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用。盗難対策に本体横に南京錠を取付可能。運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
その他【稼働日数】約30日 付属品高圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード セット内容SEF-100-4W本体、Sバッテリー、ソーラーパネル 材質ASA 出力電圧(V)【高圧】10000(無負荷時) 本体質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321 機能【モード選択機能】〇(連続・昼・夜)【モード表示ランプ】〇点滅【出力表示ランプ】〇点滅【電池交換ランプ】〇乾電池容量のみ対応【光センサー】〇 有効距離(m)【柵線】3000 入力電源(V)単一アルカリ電池×8(別売り)、Sバッテリー12(コード付き)、ソーラー式
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

日東工業OPTH 通信用プラボックス
エコ商品
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質AAS樹脂 保護等級IP44 カバーかぶせスライド式 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流 = 95 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルVrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続定格短絡電流: 100 kA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

定格電圧(V)(surge)6000 定格絶縁電圧(V)690 保護等級IP65 保存温度(℃)-25~55 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000 ヒューズ(according to UL)RK5 汚染度(使用環境)3 動作温度(℃)-25~55 機械的寿命(operating cycles)100000 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスタイプfixed mounting 動作電圧(V)690ac 動作周波数(Hz)50~60 電気フェーズ3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
用途AX※Rシリーズの駆動用に 取付方式パネル取付 電圧(V)AC200~240 電源単相 電源電圧(V)AC200 制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション) 使用周囲温度(℃)0~55 標高(m)1000以下 駆動方式3相正弦波PWM 雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること 耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと 周囲温度(℃)保存:-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
1台
120,625 税込132,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)