11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTCITAY用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)10
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷