11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,398 税込3,738
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P 定格使用電圧(AC V)415 引きはずし方式熱動電磁 素子数3E
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250 質量(kg)8 端子形状バー端子 端子ねじM12 接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付) 締付トルク(N・m)40.0~50.0 定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V) 過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12S フレーム(AF)600
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)8.5 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)800 形名BS-800W 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA フレーム(AF)800 引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷

質量(kg)8 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)350 形名BS-400W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA フレーム(AF)400 引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷

質量(kg)1.4 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)60 形名BS-100W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kA フレーム(AF)100 引外し方式熱動・電磁式
1個
34,980 税込38,478
60日以内出荷

質量(kg)1.9 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)125 形名BS-225W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA フレーム(AF)225 引外し方式熱動・電磁式
1個
64,980 税込71,478
60日以内出荷