2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備。インジケーターウィンドウで簡単接続確認。20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命
用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。 仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2 極数1 定格電圧(V)250 定格絶縁電圧(V)1250 保護等級IP20 取付け方法DINRail 定格インパルス耐電圧(kV)6 保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 機械的寿命20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10000回(<125VDC) 動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)
1個
1,498 税込1,648
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)