1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。
成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色でペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリス ブレーキシム用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
パッドとシム、ピストンの間に塗布することで、ディスクブレーキの鳴きを低減します。
ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1セット(8本)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
フロントブレーキのキャリパーピストンとブレーキパッドの間にセットするシムです。共震音が特に著しい場合は2枚重ねてご使用いただくとより効果的です。(その場合はシムとシムの間にグリスを塗布してください。)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
規格17X30X1.6
部品名称シム(ブレーキドラム)
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB)
図解NoSSA-α1004 トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α1003MA-1 トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α604MA トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α604 トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α1003-1 トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α1004MA トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α1003 トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α603-1 トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α603MA-1 トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α603 トランスミッション分解-2部品_No.28
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1個
¥41
税込¥45
7日以内出荷
規格535159ノフゾクヒン
部品名称デンジブレーキシム
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.72MB)
図解NoMS515R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.23、MS515R4CS-1(10)アワジ フゾクヒン部品_No.20、MS513R3S-Kアワジ フゾクヒン部品_No.5、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ フゾクヒン部品_No.20、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.23
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ