4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 板厚(mm)4 ハンドル高さ(mm)747 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性コンパクト 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)600 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,998 税込10,998
欠品中

コンパクトタイプのハンドブレーキ付きです。狭い所やし、車内、機内、事務所などに最適。レバーを握るとキャスターが駆動可能となり、離すとブレーキが効きます。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 板厚(mm)4 ハンドル高さ(mm)747 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6745-02 特性コンパクト 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)600 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。 ダークブルー 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)375 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール ブレーキ種類ペダル式4輪ブレーキ 特性取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)655 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)