12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツブレードヒューズ
エコ商品
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A 適合規格ISO 8820-9 材質(絶縁体)ナイロン 絶縁抵抗DC58V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
979 税込1,077
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
279 税込307
6日以内出荷

ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
1セット(10個)
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン 電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法W(mm)11
1セット(10個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
翌々日出荷

MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = グレー長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
7日以内出荷