259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
王将(須佐製作所)ブロックハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(Φmm)20×22 頭の全長(mm)115 寸法(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

王将(須佐製作所)超硬付ブロックハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(Φmm)20×22 頭の全長(mm)117 寸法(mm)21 トラスコ品番818-4255 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)21×21 頭の全長(mm)172 全質量(g)680 刃幅(mm)30 トラスコ品番752-0867 質量(g)680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

種類トンカチ 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途解体作業 エスコ品番EA575YM-12
1個
5,910 税込6,501
欠品中

種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)20×20 頭の全長(mm)160 質量(g)約570 刃幅(mm)26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

王将(須佐製作所)ブロック鎚
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。 種類石頭ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業/石工作業 質量(g)450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンマーブロック
エコ商品
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。 材質プラスティック 寸法(mm)200×140×40 質量(g)1065 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途解体作業 エスコ品番EA575YM-24
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)315 ヘッド径(Φmm)21×21 ヘッド長(mm)172 アズワン品番64-7873-50 全質量(g)680
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
仕様●頭重量(kg):0.91●全重量:1.81kg●頭径(mm):44●ハンドル長:350mm●全長(mm):395●材質:頭:鍛造鋼46HRC、ハンドル:加硫ゴム アズワン品番65-2147-98
1本
18,100 税込19,910
翌日出荷


ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
仕様●頭重量(kg):0.68●全重量:1.36kg●頭径(mm):35●ハンドル長:345mm●全長(mm):393 アズワン品番65-2147-97
1本
15,000 税込16,500
翌日出荷

クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
1本
4,500 税込4,950
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼 全長(mm)330 頭径(Φmm)24 アズワン品番64-7873-47 頭質量(g)440
1本
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘッド重量:700g 材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー 全長(mm)335 ヘッド径(Φmm)24×24 ヘッド長(mm)155 アズワン品番64-7873-48 全質量(g)700
1本
3,830 税込4,213
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ 全長(mm)315 ヘッド径(Φmm)20×20 ヘッド長(mm)160 アズワン品番64-7873-49 全質量(g)570
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼 全長(mm)330 アズワン品番64-7873-46 頭質量(g)410
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼 全長(mm)330 頭径(Φmm)27×27 アズワン品番64-7873-44 頭質量(g)500
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄 全長(mm)330 頭径(Φmm)27×27 アズワン品番64-7873-43 頭質量(g)590
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄 全長(mm)300 頭径(Φmm)18×18 アズワン品番64-7873-42 頭質量(g)110
1本
7,500 税込8,250
翌日出荷

頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途石割・レンガ割り作業。 全長(mm)280 口径(Φmm)35 材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)100 主な用途石割・レンガ割り作業。 全質量(g)760
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部)漂白剤樫材 主な用途土木作業/組立作業 サイズ 質量(g)354
1個
539 税込593
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー
木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。
質量(g)559 材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材 寸法(mm)340×100×55 タイプ中タイプ 頭径(Φmm)55 頭部寸法(mm)100×55×55 柄長さ(mm)280 頭質量(g)約450
1個
699 税込769
当日出荷

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 有効長(mm)100 全長(mm)160 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 機能打撃・回転
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 長さ(mm)356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴムプラハンマー用替頭です。タイル、ブロック、セラミックのような割れ易い材質、家具・建具のような木工作業、カーペット敷き作業に適しています。取替え簡単です。
用途取り換え用頭部。 サイズ1・1/2ポンド 頭部径(Φmm)44 頭部長(mm)127
1個
409 税込450
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット
エコ商品
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。 トラスコ品番332-8252 適合機種ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)110 有効長(mm)50 シャンク形状SDS plus シャンク 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。 材質刃部:超硬チップ 適合機種ハンマードリル
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な打撃が出来るのでレンガ、ブロックの解体作業に。
1個
939 税込1,033
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)スタンプハンマーセット
分銅の力で、金槌、を使用することなく強い力でハツリ、ハガシ作業ができます。
用途コンクリート、ブロックの削岩作業、フロアー材等のハガシ作業。 質量(g)7140 タイプNO.1000型
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷