特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。
長さ(mm)(コテ)120
ブロックやレンガ積みの目地に塗材をつめたり、ならしたりするのに適しています。
刃長(mm)105
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)200
高さ(mm)57
質量(g)60
奥行(mm)25
ブロック積みの時に使用します。
用途ブロック積み施工に。
質量(g)332
刃長(mm)270
1個
¥6,998
税込¥7,698
15日以内出荷
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。
材質コテ板:鉄、柄:木
仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)230
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)30
グリップ付きで使いやすい。
用途モルタルすくい用
全長(mm)245
質量(g)500
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
関連キーワード