31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コンクリート 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
1セット(4個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質(ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg)約17 深さ(mm)(インサート)25 適合ボルト径M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事・作業用に 質量(kg)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水性のため下地が湿っていても施工が可能です。 黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。 標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。 水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。
用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 トラスコ品番368-4365 材質黒褐色水性エマルジョン 使用温度範囲(℃)5~30 容量(kg)1 容量(g)1000 可使時間(分)10 粘度(mPa・s)250000 危険物の類別非危険物
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。
用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。 トラスコ品番368-2895 材質水性ポリエチレン樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)5~30 容量(g)350 可使時間(分)10 粘度(mPa・s)150000 危険物の類別非危険物
1本
969 税込1,066
当日出荷

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-32
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-33
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷


シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 質量(kg)約7.8(1個あたり) タイプ150型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50 使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

格調ある天然石のつづれ織り。 壁面を描く圧倒的な素材感と美しい陰影、幾重にも織り込まれた高級感あふれる表情。天然石の豊かな趣をそのまま活かした張材が、ファサードに風格ある空間をもたらします。 基本はコンクリートブロックと同一の400×200mmサイズです。※コーナーを利用する場合、現場にあわせて加工が必要となります。 天然石のため色調、パターン、凹凸が1個ごとに異なります。特性としてご理解の上ご使用ください。 天然石を各形状に加工後、施工性の向上を目的にそれぞれのピースを接着剤およびセメントで仮留めしてプレート状にしてあります。施工後の形状を保持するためではございませんのでご理解の上ご使用ください。また、仮留めの際、天然石の形状により隙間から接着剤およびセメントがはみ出していることがあります。施工後に目立つ場合は、処理をお願いします。 天然素材が持つ豊かな色幅が奥行きを与えます。 石の種類により、それぞれ異なった仕上げが施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。 「平型・面型:シルバーグレー」「平型・面型:アッシュグリーン」「平型:セルバ」は表面や石層などで剥離する場合があります。剥離しそうな層は施工前に剥がしてからご使用ください。 「平型:ランダムグレー」は割肌面とスレート面を混ぜることで様々な表情がみられます。 「平型:ムーングレー」は原石生成の特性上、石目模様とは異なる透明や赤色および白色のスジ、石目模様の断裂、黒ボタ(結晶)が見られます。 「平型:ボルカノブラック」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色の結晶の塊が見られます。気泡穴の大きさや密度にはバラつきがあります。 色合いについて「平型・面型:アッシュグリーン」「面型:グラファイトオーカー」「乱型:ラスティグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型:コーラルホワイト」の色合いは濃淡の幅が大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型」は石の特性上、張り合わせの目地部の隙間が広くなることがあります。目立つ場合は、目地詰めなどの処理をお願いします。 「乱型:コーラルホワイト」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色および黄色の結晶の塊、カルシウム分が結晶化したオレンジ色の斑点、褐色の石目模様が見られます。 「乱型:コーラルホワイト」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、黄斑状のサビとして現れる場合があります。 「乱型:フェルスグレー」は、原石生成の特性上、白色のスジが見られます。 「乱型:フェルスグレー」「平型:ボルカノブラック」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、サビとして現れる場合があります。
寸法許容差(mm)縦・横±5
1箱(4枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)。ロクマックスボード、Z金具、C金具を除くと壁用として使用する事ができます。
寸法(mm)ロクマックスマット:L(600×300) 適合外径(Φmm)配管束:150以下
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ルミノグラス100シリーズ
これまでに無かった厚み100mmのシリーズです。屋外でよく使われるコンクリートブロックと同じサイズなので閉鎖的になるブロック壁に光を取り入れ、柔らかい空間を作ることができます。
用途化粧ブロック 材質ガラス 質量(kg)2.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×190×190 取扱説明書製品情報(0.38MB)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルミノグラスクリア2シリーズ
これまでに無かった厚み100mmのシリーズです。屋外でよく使われるコンクリートブロックと同じサイズなので閉鎖的になるブロック壁に光を取り入れ、柔らかい空間を作ることができます。
用途化粧ブロック 材質ガラス 質量(kg)2.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×190×190 取扱説明書製品情報(0.38MB)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2) 表面処理無電解ニッケルめっきULL ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S) 適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
48,980 税込53,878
翌々日出荷