種類トンカチ
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(Φmm)20×22
頭の全長(mm)115
寸法(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(Φmm)20×22
頭の全長(mm)117
寸法(mm)21
トラスコ品番818-4255
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途解体作業
エスコ品番EA575YM-12
1個
¥5,910
税込¥6,501
欠品中
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)21×21
頭の全長(mm)172
全質量(g)680
刃幅(mm)30
トラスコ品番752-0867
質量(g)680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)325
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(mm)24×24
頭の全長(mm)155
頭質量(g)460
刃幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)20×20
頭の全長(mm)160
質量(g)約570
刃幅(mm)26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途解体作業
エスコ品番EA575YM-24
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様ヘッド重量:700g
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー
全長(mm)335
ヘッド径(Φmm)24×24
ヘッド長(mm)155
アズワン品番64-7873-48
全質量(g)700
1本
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)315
ヘッド径(Φmm)21×21
ヘッド長(mm)172
アズワン品番64-7873-50
全質量(g)680
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
仕様●頭重量(kg):0.91●全重量:1.81kg●頭径(mm):44●ハンドル長:350mm●全長(mm):395●材質:頭:鍛造鋼46HRC、ハンドル:加硫ゴム
アズワン品番65-2147-98
1本
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
仕様●頭重量(kg):0.68●全重量:1.36kg●頭径(mm):35●ハンドル長:345mm●全長(mm):393
アズワン品番65-2147-97
1本
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
1本
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ
全長(mm)315
ヘッド径(Φmm)20×20
ヘッド長(mm)160
アズワン品番64-7873-49
全質量(g)570
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
アズワン品番64-7873-46
頭質量(g)410
1本
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
頭径(Φmm)27×27
アズワン品番64-7873-44
頭質量(g)500
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄
全長(mm)330
頭径(Φmm)27×27
アズワン品番64-7873-43
頭質量(g)590
1本
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄
全長(mm)300
頭径(Φmm)18×18
アズワン品番64-7873-42
頭質量(g)110
1本
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
種類トンカチ
全長(mm)325
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(mm)24×24
頭の全長(mm)132
頭質量(g)460
刃幅(mm)60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。
材質プラスティック
寸法(mm)200×140×40
質量(g)1065
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。
種類石頭ハンマー
材質(頭)S50C
材質(柄部)木
主な用途建築作業/土木作業/石工作業
質量(g)450
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
頭径(Φmm)24
アズワン品番64-7873-47
頭質量(g)440
1本
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ
全長(mm)330
主な用途石工作業
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック、タイル作業用ハンマー
用途ブロック割り作業
仕様24mm
全長(mm)325
口径(Φmm)24×24
全質量(g)630
頭の全長(mm)127
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)
仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm
材質1液UV硬化型アクリル
色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト
規格食品衛生法 適合(UV硬化後)
耐圧性(MPa)3.8
耐熱温度(℃)-40~80
保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)
危険物の類別非危険物
性状(硬化前/硬化後)液状/固体
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)
仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm
セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)
材質1液UV硬化型アクリル
色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト
規格食品衛生法 適合(UV硬化後)
耐圧性(MPa)3.8
耐熱温度(℃)-40~80
保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)
危険物の類別非危険物
性状(硬化前/硬化後)液状/固体
照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小さく、軽く、高トルク。
高所・野丁場などの建設作業に。
建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。
リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。
パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。
相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。
アンカーボルト締付工事。
建機・設備・機械のメンテナンス作業。
H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。
圧接作業の鉄筋固定。
ホイールの取り外し作業。
長さ(mm)214
幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
高さ(mm)252
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーEZ9L54
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2
トラスコ品番776-5568
色グレー
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.6
チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
バッテリーリチウムイオン
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数
回転数(min-1[回/分])0~1550
打撃数(bpm[回/分])0~2400
振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。
適合機種ハンマードリル
材質クロム鋼(JIS鋼材)
全長(mm)280
硬度HRC50
対辺幅(mm)六角:17
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
口径(Φmm)28×28
頭の全長(mm)75
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)160
有効長(mm)100
シャンク形状SDS-plus- shank
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
全長(mm)280
溝長(mm)140
有効長(mm)140
仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)
タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機ハンマードリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)13(六角軸)
5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。
ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。
リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)
セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ