ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
運搬・収納用ケース等の緩衝材。
内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。
マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン
幅(mm)306
奥行(mm)438
従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。
取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中)
自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。
縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。
取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。
シロキサン系ガスが発生しない
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタン樹脂
色黒
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
水性のため下地が湿っていても施工が可能です。
黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。
標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。
水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。
用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。
トラスコ品番368-4365
材質黒褐色水性エマルジョン
色黒
使用温度範囲(℃)5~30
容量(kg)1
容量(g)1000
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)250000
危険物の類別非危険物
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。
ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。
一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。
一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。
溶剤を使用していないので安全です。
毒性・引火性がありません。
用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。
コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。
トラスコ品番368-2895
材質水性ポリエチレン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)5~30
容量(g)350
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)150000
危険物の類別非危険物
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。
使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります)
落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。
用途レンガや花壇ブロックに。
トラスコ品番368-2894
材質水性ポリエチレン樹脂
色白
使用温度範囲(℃)5~30
容量(g)700
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)100000
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム
寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t
質量(kg)約3.1
色(ゴムベース)黒
最大積載量(kg)250
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質圧縮木材繊維(ワックス含有)
寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)
燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
湿った下地にも使用できます。
引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。
塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。
混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。
用途【車止め用途】
コンクリート同士の接着。
アスファルト下地への接着。
コンクリート二次製品同士の接着。
【ガーデニング用途】
レンガ同士の接着。
色灰色
主成分アクリル樹脂
完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%)
危険物の類別非危険物
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤
成分テブチウロン、ヘキサジノン、DCMU、(毒劇)普通物
適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等
農林水産省登録第(号)24780
適合雑草樹木等
剤形粒剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法l(mm)11
寸法d1(mm)11
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0
軸径D(Φmm)20
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
ひのき材を使用したベンチです。複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質上材:ひのき材 防腐防蟻処理加工再生木材/本体:鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
質量(kg)19.8
高さH(mm)430
奥行D(mm)390
幅W(mm)440
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
ひのき材を使用したベンチです。複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質上材:ひのき材 防腐防蟻処理加工再生木材/本体:鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
質量(kg)42.9
高さH(mm)430
奥行D(mm)390
幅W(mm)1345
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許取得済)。自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。重心高さ300mmの場合、重さ10kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。
用途家庭やオフィスや自動車内の小物の転倒防止に。
トラスコ品番835-9899
材質ウレタン樹脂
長さ(mm)19
幅(mm)19
厚さ(mm)19
色黒
容量(g)15
均等荷重(kg)6
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19×19×19
1袋(2個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ひのき材を使用したベンチです。複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質上材:ひのき材 防腐防蟻処理加工再生木材/本体:鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
質量(kg)30.6
高さH(mm)430
奥行D(mm)390
幅W(mm)895
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):100×100×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-77
1個
¥33,300
税込¥36,630
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):50×50×50●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-76
1個
¥22,200
税込¥24,420
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):150×150×150●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-78
1個
¥55,500
税込¥61,050
33日以内出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)
仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm
材質1液UV硬化型アクリル
色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト
規格食品衛生法 適合(UV硬化後)
耐圧性(MPa)3.8
耐熱温度(℃)-40~80
保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)
危険物の類別非危険物
性状(硬化前/硬化後)液状/固体
非病原体バクテリアと洗剤のダブルパワーで尿石の付着を防止。森の香り(微香)で使用後すぐでも不快な臭いをさせません。
用途男子トイレの小便器の尿石付着防止。
使用量1
性状固形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個×4袋)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
発泡素材により優れたクッション性がある粘着タイプのブロックタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
材質ポリエチレン
長さ(mm)435
寸法(mm)75×435×35
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)
仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm
セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)
材質1液UV硬化型アクリル
色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト
規格食品衛生法 適合(UV硬化後)
耐圧性(MPa)3.8
耐熱温度(℃)-40~80
保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)
危険物の類別非危険物
性状(硬化前/硬化後)液状/固体
照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法l(mm)10
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
軸径D(Φmm)16
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ